カテゴリ
絞り込み
散水範囲(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンホープ(172)
- カクダイ(37)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
- RAINBIRD(28)
- ネタフィム(22)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- 工進(9)
- マサル工業(8)
- 報商製作所(8)
- エスコ(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 中部ビニール工業(2)
- POPE(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
散水量(L/分)
エコロジープロダクト

ポットスプリンクラーやわらか
タカギ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 放射線状に軟らかな水形で水まきをします。用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2625材質ポリプロピレン(PP)タイプ放射状散水範囲(m)0.1~0.3適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
スプリンクラー 2方向
セフティー3¥799税込¥8791個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。用途散水パーツ質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150散水範囲(m)(最長直径)約5
逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付)
サンホープ(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷やや大粒の雨のような水滴を降らせます。 定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。用途長いハウスや果樹園等タイプ定流量使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用散水範囲(m)Φ7
立ち上がり付チーズ
中部ビニール工業¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷ポリエチレンパイプ用立上り付チーズ(同径チーズ+中央メスネジ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。用途ポリエチレンパイプ用立ち上がり付チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.2~0.4使用温度(℃)1~40
硬質・定量ドリッパー16mm
サンホープ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から6日以内出荷圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。寸法(mm)16色黒長さ(m)200使用圧力(MPa)0.1~0.35散水量(L/時)1.6
ダブルウォールドリップチューブ
サンホープ¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。使用圧力(MPa)0.015~0.08折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)(点滴)10散水量(L/時)7.45(1m当)
アップサイドダウン Cネジタイプ
サンホープ(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用散水範囲(m)Φ8
ミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
PCパートサークルスプリンクラー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)用途散水用のスプリンクラーとして付属品バンド1個付、シールテープ付仕様設定範囲散水材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
アングルアロードリッパー
ネタフィム(1件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込 んだところからです。用途灌水用資材色グレー水圧適合:1bar吐出量(L/H)1.6
ミストスプレーセット
タカギ(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 ミスト状に水が出ます。 植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。用途散水用仕様スプリンクラースタンド付トラスコ品番758-2650セット内容ミストスプレー×2、スタンド×2材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
スパイク
セフティー3¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
アップサイドダウン Bネジタイプ
サンホープ¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
ビッグスイベル 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ9
ミスト 取付部無し
サンホープ¥509税込¥5601個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
スプリンクラー
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2