絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3)
- サンホープ(172)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
- RAINBIRD(28)
- ネタフィム(22)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- 工進(9)
- マサル工業(8)
- 報商製作所(8)
- エスコ(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 中部ビニール工業(2)
- POPE(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
特価

カクダイスプリンクラー
カクダイ(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バンド1個付き用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
スプリンクラー
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
ミストスプリンクラー13
カクダイ(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。トラスコ品番420-2953材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)質量(g)7最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)散水:360取付ねじR1/2アズワン品番64-6513-72
グラウンドノズル
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR
2分岐ドリップ
カクダイ¥689税込¥7581個3日以内出荷ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ材質PP、PVCホース長さ(mm)500
スプリンクラー
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。仕様双孔式フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2822質量(g)500取付ねじR3/4ノズル口径(Φmm)4.7×2.3
グラウンドノズル
カクダイ¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。用途運動場、農業用の散水に。材質アルミニウム、NBR
水やりセット(14ヵ所用)
カクダイ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できますセット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
水やりセット
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷鉢・プランターへの水やりに最適。最大5ヵ所同時に潅水できますセット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)5m/滴下エンド(5740B)5個/ミニホルダー(5745)5本
グラウンドノズル
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます用途ガーデン商材材質アルミニウム、PP
4分岐ドリップ
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ材質PP、PVCホース長さ(mm)500
スプリンクラー
カクダイ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。仕様フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2814材質黄銅質量(g)270取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9