カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンホープ(172)
- カクダイ(37)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
- RAINBIRD(28)
- ネタフィム(22)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- 工進(9)
- マサル工業(8)
- 報商製作所(8)
- エスコ(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 中部ビニール工業(2)
- POPE(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト

硬質・定量ドリッパー
サンホープ¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷硬質ドリップチューブです。迷路減圧機構で均一に正確に灌水できます。ボタ落ち防止機能付です。用途圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定です。仕様ストッパー付寸法(mm)16品番PL-ND1630K長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.075~0.35ピッチ(cm)(点滴)30散水量(L/時)1.75(1点滴口あたり)
塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)
サンホープ¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。用途頭上かん水チューブ内径(Φmm)7ソケットサイズ(mm)(塩ビ)25
SR100用ノズルセット
サンホープ¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷SR100ビッグガン(NL-SR100-24)用ノズルセットです。用途大型インパクトスプリンクラー用ノズル品番NL100R-6749最高使用圧力(MPa)0.28~0.75範囲【散水】18mm:63~84m/20.6mm:65~93m/22.6mm:71~99m/24.4mm:73~105mノズル18mm/20.6mm/22.6mm/24.4mm散水量(L/分)【18mm】250~415【20.6mm】341~558【22.6mm】441~716【24.4mm】570~930
フルサークルスプリンクラー
報商製作所¥7,298~税込¥8,028~1台5日以内出荷フルサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。360°回転しながら散水します。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセット
報商製作所¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセットは、軽量なエルボースティクに軽量サイクロンスプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー金具町野式
PCパートサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
水やりセット
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷鉢・プランターへの水やりに最適。最大5ヵ所同時に潅水できますセット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)5m/滴下エンド(5740B)5個/ミニホルダー(5745)5本
クリック&ゴーキャンベラスプリンクラーセット
POPE¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷小規模から中規模の庭に適したスプリンクラーセットです。スプレーパターンは見た目にも印象的ですが、効果的なカバー力も備えています。用途3つのアームの回転スプレーが均一に散水します。ソリッドメタルベースで耐久性の高い真鍮構造。20kPaの低圧運転です。
クリック&ゴースクエアーウエーブスプリンクラーセット
POPE¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷従来の円パターンの代わりに正方形のパターンで散水を行います。小規模から中規模の庭園に適しており低圧で動作します。用途中小規模の庭に適した20kPaの低圧運転です。
グラウンドノズル
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます用途ガーデン商材材質アルミニウム、PP
スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品
工進¥649税込¥7141個4日以内出荷スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
チューブカッター
RAINBIRD¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。 2つの異なるサイズのくぼみ(13mm~20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。 チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。 刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。 人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番PPC-200X適合寸法(mm)17、6
エミッター差込工具
RAINBIRD¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ゼリバグエミッターやPCモジュールを1/2インチまたは3/4インチのドリップチューブ、XFドリップライン、またはランドスケープドリップラインに直接簡単に取り付けるツールです。 エミッターの取り付け時間を短縮できます。 エミッターの挿入、取り外し、1/4インチのバーブフィッティングの挿入、ガフプラグの取り付けが可能用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番XM-TOOL
Easy Fit 継手
RAINBIRD¥579~税込¥637~1個3日以内出荷16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。 他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。 3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。 特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。 取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。 地下埋設灌漑は不可です。用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品適合外径(Φmm)16~17機能埋込灌漑利用:不可耐圧(bar)0~4.1
6mm分配チューブ
RAINBIRD¥4,298税込¥4,7281巻3日以内出荷ゼリバグエミッターを適切な位置に配置するために利用する、最も強力で柔軟性のある6mm分配チューブ ビニールの柔軟性とポリエチレンの強度を兼ね備えた特殊なポリマーブレンド UV耐性ポリエチレン樹脂です。用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水色黒全長(m)30型番XQ-100耐圧(bar)0~4.1チューブ外径×内径(mm)6.3×4.3
XFDブランクチューブ
RAINBIRD¥52,980税込¥58,2781巻91日以内出荷穴の開いていないチューブ配管です。 XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。 柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。 直径は12.7mmです。 16mmの継手とは互換性がありません。 埋設使用可能です。用途芝生、樹木、花壇などへの散水厚さ(mm)1.2色茶全長(m)150型番XFD500チューブ外径×内径(mm)16.1×13.6
DBLブランクチューブ
RAINBIRD¥26,980税込¥29,6781巻91日以内出荷穴の開いていないチューブ配管です。 XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。 柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。 直径は12.7mmです。 16mmの継手とは互換性がありません。用途芝生、樹木、花壇などへの散水厚さ(mm)1.15色黒全長(m)100型番DBL100チューブ外径×内径(mm)16×13.7
乾電池式 コントローラー
RAINBIRD¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。 一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。 9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。 使いやすい大型液晶ディスプレイを採用 電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー 耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。 電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。用途散水制御コントローラー質量(g)907幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72チャンネル数1ch型番ESP-9V1使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~240min高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18動作回数散水:1~6奥行き(cm)6.15
スイングジョイント
RAINBIRD¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷上部からの踏圧力等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。 スプリンクラー設置時の高さ調整や、かさ上げ等簡単に行うことができます。 硬質PVCなので、サビや腐食の心配はありません。用途散水スプリンクラー接続備品仕様曲がりエルボ:3箇所長さ(cm)スイング部分:30.5型番TSJ12075耐圧(bar)0~21.7取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)20×20
スイングアッセンブリー
RAINBIRD¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。用途散水スプリンクラー接続備品流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
Y形フィルター
RAINBIRD¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。 漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。 取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。 交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。用途散水ろ過装置取付口BSP オスねじ×オスねじろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)動作圧(bar)1.4~10.3
ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー
RAINBIRD¥729税込¥8021本3日以内出荷長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。 ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。 非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用型番PFR-RS高さ(cm)48.3動作圧(bar)1.0~3.5
ゼリスプレー
RAINBIRD¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水流量(L/h)0~130流量(mL/min)0~2.16動作圧(bar)0.5~2.5
ゼリバグエミッター
RAINBIRD¥249税込¥2741個3日以内出荷貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。 コンパクトで目立たないエミッターです。 1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。 圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。 貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。 アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。 セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。 化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。 耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。 色を確認することによって散水量がすぐに分かります。用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12)
RAINBIRD¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPTタイプ全円/可変 兼用口径(Φmm)20 オスねじ NPT流量(L/min)15.0~29.4散水範囲(m)半径:12.8~15.5仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)2.1~4.1
インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08)
RAINBIRD¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅タイプ全円口径(Φmm)13型番20JH角度調整範囲散水:360°流量(L/min)7.8~21.0散水範囲(m)半径:11.6~13.4取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:23動作圧(bar)2.4~4.1
樹脂アダプター
RAINBIRD¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷13mm(1/2”)ねじ込みアダプター 1800シリーズスクリングフィルターとPCSシリーズスクリーンでゴミ詰まりを防止用途1800ノズルへの直接取り付け口径(Φmm)13型番PA-8S取付口NPT メスねじ
1800ノズル R-VANストリップシリーズ
RAINBIRD¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 四角い散水を行うことができる。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1800ノズル R-VAN全円シリーズ
RAINBIRD¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度(°)散水:360動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ)
ネタフィム¥85税込¥941個6日以内出荷圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。用途灌水用資材タイプPCJ-HCNL圧力停止:0.18bar水圧適合:1.5~4.0bar
圧力補正付きウッドペッカードリッパー
ネタフィム¥189税込¥2081個6日以内出荷圧力補正付きのボタンタイプのドリッパーです。用途灌水用資材色黒タイプPC水圧適合:0.5~4.0bar吐出量(L/H)4