カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンホープ(172)
- カクダイ(37)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
- RAINBIRD(28)
- ネタフィム(22)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- 工進(9)
- マサル工業(8)
- 報商製作所(8)
- エスコ(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 中部ビニール工業(2)
- POPE(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト

1800ノズル VANシリーズ
RAINBIRD¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。 10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。 テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。 左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。 ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。 青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。 すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
スプレーヘッド 1800シリーズ
RAINBIRD¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。 紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。 ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。 2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。用途芝生地、グランドカバーへの散水直径(Φcm)露出面:5.7口径(Φmm)13 メスねじ間隔(m)0.8~7.3動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)
ネタフィム¥85税込¥941個6日以内出荷圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。用途灌水用資材色青タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)3
フルサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質青銅口径(mm)4.7×2.3ねじサイズR3/4
PCパートサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
伸縮スパイク
セフティー3¥899税込¥9891パック(2本)翌々日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。伸縮します。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×325×20
硬質・定量ドリッパー
サンホープ¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。仕様ストッパー付長さ(m)200使用圧力(MPa)0.1~0.35ピッチ(cm)(点滴)20
塩ビ式取出
サンホープ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ドリップチューブを接続する時に使う部品。塩ビにチューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が接続してある。仕様塩ビ式セット(ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)
塩ビ式リバースアンブレラセット
サンホープ¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。使用圧力(MPa)0.2ノズルRU202散水範囲(m)Φ5チューブ長さ(m)0.5(25mmソケット付)散水量(L/分)1.25
ポリ式リバースアンブレラセット
サンホープ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。イチゴの育苗かん水等に。使用圧力(MPa)0.2ノズルRU202散水範囲(m)Φ5チューブ長さ(m)0.5散水量(L/分)1.25
アップサイドダウン Bネジタイプストッパー付
サンホープ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
マイクロスプレー Cネジタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個4日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ3.4散水量(L/分)2
ダウンスプレー 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。用途樹下かん水、根元かん水等色(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
ストッパー高圧用
サンホープ¥479税込¥5271個6日以内出荷スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。仕様前ダレ、後ダレ防止作動圧力範囲(MPa)(開)0.4、(閉)0.24