絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SIS(1)
- YARD FORCE(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(2)
- オーミヤ(1)
- セイワ(2)
- セフティー3(2)
- マキタ(9)
- マルナカ(5)
- 共立(9)
- 土佐農機(2)
- 大一産業(1)
- 工進(1)
- 麻場(4)
「種類」から絞り込む

充電式噴霧器
アイリスオーヤマ¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)色ホワイトグレー定格電圧DC3.7V最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000
電気式噴霧器
セフティー3(19件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。高さ(mm)385材質(本体)ポリプロピレンタイプACタイプ種類電気式電源AC100Vコード長さ(m)約2.5材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700対応溶液薬剤噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
電池式噴霧器
セフティー3¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)
工進(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ対応溶液薬剤噴口消毒用2頭口(切替)
充電式電動噴霧器 5L
SIS(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷肩にかけて使える小型噴霧器。負担が少ない軽量型で手軽に使える5Lタイプです。USB充電式でコードを気にせずどこでも使用可能。電源ボタンを押してレバーを握るだけで簡単に噴霧できます。薬剤の溶け残りや異物混入によるノズル詰まり防止のフィルター付き。キャップには薬剤の希釈などに便利な計量目盛りがあります。付属品USBケーブル、ノズル管、ノズル(1頭口噴口)、交換用パッキン材質PP、PE、PVC、ステンレス質量(kg)1.3タンク容量(L)5入力DC5V 1A時間休止:30分バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 2600mAh)運転音(dB)最大:60噴霧量(mL/min)最大:630充電時間(時間)3~4(5V1A時)最大圧力(MPa)0.15寸法(縦×横×高さH)(cm)32×16×27使用時間(時間)最大:(無負荷)6距離最大噴霧:4m定格時間(時間)最大:2
タンクキャリー動噴(モーター式)
BIGM(丸山製作所)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
バッテリー噴霧器
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷18Vリチウムイオンバッテリー搭載/本格ユニフローポンプ採用。水和剤にも最適/手元スイッチ採用/圧力無段階調整ダイヤル/横揺れ防止ストレーナー付用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布にバッテリー18V 3.0Ahバッテリー容量(Ah)3
モーター動噴(圧力計付)
オーミヤ¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷用途吐出水量は吸水量の約80%になります。付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m質量(kg)17出力0.4KW定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ノズルSORM高圧ホース(m)1/4"×10吸水量(L/min)7
APC30E22 モーターセット動噴
マルナカ¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷出力(kW)2.2種類電気式周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200最高圧力(MPa)5モーター極数(P)4
電動スプレー セイワ タフエアレス 380 60Hz(113860)
セイワ¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷チョコスプレーに最適。温風低圧スプレーで飛散少なく最高の塗着効率。温風エアーで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜。ノズルを変えず、丸吹・平吹のパターン自在調節で簡単操作。コンプレッサ不要。空気を使用しないため飛散が少ない。家庭用100V電源で使用可。吐出量大幅アップでスピーディーな塗装が可能。
電動スプレー セイワ タフエアレス 380 50Hz(113850)
セイワ¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷チョコスプレーに最適。温風低圧スプレーで飛散少なく最高の塗着効率。温風エアーで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜。ノズルを変えず、丸吹・平吹のパターン自在調節で簡単操作。コンプレッサ不要。空気を使用しないため飛散が少ない。家庭用100V電源で使用可。吐出量大幅アップでスピーディーな塗装が可能。
セット動噴 AF-43GB-B
麻場¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷吸水効率がよく、メンテナンスも簡単なピストン式!。セラミックシリンダーで耐薬性・耐摩耗性・摺動性が向上!。圧力調整が簡単なダイヤル式調圧弁を採用しました。シリンダーにセラミック溶射コーティングが施してあり、超硬合金と同等の硬度と耐摩耗性があり丈夫で長持ちです。フレームは軽量で錆に強いアルミ製です。型式AF-43GB-B質量(kg)37.5定格出力(kW)3.3{4.5PS}最高圧力4.0MPaエンジンタイプ三菱GB181ポンプピストン式(セラミック)吸水量(L)37/min
セット動噴 AF-35GB-B
麻場¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷吸水効率がよく、メンテナンスも簡単なピストン式!。セラミックシリンダーで耐薬性・耐摩耗性・摺動性が向上!。圧力調整が簡単なダイヤル式調圧弁を採用しました。シリンダーにセラミック溶射コーティングが施してあり、超硬合金と同等の硬度と耐摩耗性があり丈夫で長持ちです。フレームは軽量で錆に強いアルミ製です。型式AF-35GB-B質量(kg)34定格出力(kW)3.3{4.5PS}最高圧力5.0MPaエンジンタイプ三菱GB181ポンプピストン式(セラミック)吸水量(L)30/min
モーターフォグ100V式 MF-130ASU
土佐農機¥369,800税込¥406,7801台(1台)3日以内出荷静粛性にとみ、非常に微細噴霧を実現しました。定格電圧(V)100定格電流(A)1050本体質量(kg)5.9
モーターフォグバッテリー式 MFB12AS
土佐農機¥369,800税込¥406,7801台(1台)3日以内出荷静粛性にとみ、非常に微細噴霧を実現しました。消費電力(W)850定格電流(A)12本体質量(kg)3.8総質量(kg)7
バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付)
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)バッテリーLBP-36-80ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
畝間スプレーカー TSP50V-NN/W
共立¥529,800税込¥582,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×889乾燥質量(kg)54燃料タンク容量(L)1.6ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.7平均速度(km/h)1.3(低速)/2.2(高速)圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
バッテリー動噴 SBL153(バッテリー・充電器付)
共立¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×285×555ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)3.3バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】1.3連続動作時間約120分圧力(MPa)【ポンプ】0.3
バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付)
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷付属品36Vマルチボルトバッテリータンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ)
共立¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
バッテリー動噴 SBL104(バッテリー・充電器付)
共立¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×285×500ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)3.2バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】1.3連続動作時間約120分圧力(MPa)【ポンプ】0.3
バッテリー動噴 SBL105R(バッテリー・充電器付)
共立¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×330×460ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型乾燥質量(kg)2.5バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】0.9連続動作時間約80分(除草)・約60分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】0.3
畝間スプレーカー TSP50V-KN/W
共立¥529,800税込¥582,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×1290×820乾燥質量(kg)60燃料タンク容量(L)1.6ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.7平均速度(km/h)1.7(低速)/2.9(高速)圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
バッテリー動噴 SBL182(バッテリー・充電器付)
共立¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×330×600ノズル樹脂ニュー自在1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)4.2バッテリーリチウムイオンバッテリー10.8V×2個バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】2.3圧力(MPa)【ポンプ】0.2・0.4稼働時間(分)最大70~170
ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター
大一産業¥1,998税込¥2,1981個(1台)当日出荷ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターとなります。用途ACアダプタートラスコ品番388-0171種類充電器電源(V)100連続使用時間(分)30噴射能力(mL/min)70消費電力(VA)129
『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式動力式噴霧器
- 電気式噴霧器
- 電池式

















































![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)


![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)