絞り込み
電源タイプ
- 充電式(2)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- 工進(182)
- マキタ(125)
- 新ダイワ(105)
- ニシガキ工業(65)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- 共立(25)
- ムサシ(24)
- シングウ(新宮商行)(24)
- アルミス(23)
- YAMAZEN(山善)(17)
- EARTH MAN(12)
- ゼノア(12)
- sita(サイタ)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- BLACK&DECKER(11)
- YARD FORCE(11)
- セフティー3(10)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
刈込み幅(mm)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 560(1)

36Vコードレス植木バリカン
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。 また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!刈込み幅(mm)560充電時間(分)約25電源タイプ充電式
特殊コーティングブレード
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ヤニがつきにくい軽量ブレード。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 細枝や太枝のせん定作業に。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途植木や生垣などの剪定作業に
18V 充電式芝生バリカン
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷コードレス&軽量で取り回しが良く、作業が快適に。コードレスだから電源を気にせず持ち運びが可能です。170mm幅のブレードでワイドに作業が行えます。質量1.7kg (BSL1820M装着時/アジャスタ・ブレードカバーを除く)。標準付属のアジャスタで刈込高さを4段階調整可能。刈込高さ(目安):20mm(アジャスタ不使用時)、23mm、29mm、38mm。別売「せん定ブレード」に交換することで低木のせん定作業も行えます。道具を使わずブレード交換ができる「らくらくブレード交換」機構を採用寸法(mm)刃物:(刈込幅)170質量(kg)1.7モーター直流ケーシングモーター無負荷ストローク数(min-1)1300本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)355×137×173
堅枝用ブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷鍛造の鋭利な刃物で堅い枝の刈込みに最適。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途固い枝の刈り込み作業に
18V コードレス植木バリカン CH1830DA
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途植木・生垣などの剪定、枝打ち、ガーデニングに寸法(mm)刃物:300質量(kg)2能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
充電式植木バリカン
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷切断性能に優れた超高級ブレードを標準付属。本体装着された超高級ブレードにより、快適な作業を実現。高剛性アルミ合金ホルダプレート・・・たわみを抑え、刈残しの少ない作業が可能に。同長三面研磨刃・・・3面を研磨し上下同じ長さに揃えた刃によって生垣へ食い込みやすく、切り口がキレイに。切れ味も長持ちします。コードレス&軽量ボディ・・・充電式なのでコードや電源を気にせず作業可能。軽量&操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面や側面などの刈込みが行いやすい。チップレシーバが標準付属・・・刈り取った枝葉をキャッチするチップレシーバが標準付属。ゴミ集めが簡単です。別売ブレードとの交換で枝打ちや笹・竹の切断など、様々なシーンで活躍します。ツールレスブレード交換・・・道具を使わずにブレードを簡単に付替可能。用途注意 刈込みできる枝の太さや連続作業時間は使用環境・庭木の種類・刃物の切れ味・電池状況・使用ブレードにより異なります。モーター直流モーター連続使用時間(分)1充電当たり(目安):40能力(mm)(刈込みできる枝の太さ)15無負荷ストローク数(min-1)1700充電池電圧(V)18蓄電池タイプ18V(BSL18xxシリーズ)蓄電池、マルチボルト蓄電池
せんていブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷低木のせんてい作業に最適。 立体造形が可能です。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)170切断対象細枝、新芽など主な用途植木や生垣、低木の剪定・立体造形・玉作り作業に
玉作り用ブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷湾曲形状刃でかんたん玉作り 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象生垣や植木主な用途玉造作業に
のこぎりブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,498税込¥10,4481枚3日以内出荷手のこ感覚で楽に枝打ち可能。 太枝や堅枝の切断に。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)180切断対象太枝、堅枝など主な用途植木や生垣などの剪定・枝打ち作業に
新芽用ブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷細かいピッチでやわらかい葉に最適。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象新芽主な用途柔らかい新芽や葉の剪定作業に