絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
ブランド
  • エスコ
  • 工進(301)
  • マキタ(125)
  • 新ダイワ(108)
  • ニシガキ工業(65)
  • 京セラインダストリアルツールズ(48)
  • 共立(33)
  • ゼノア(25)
  • ムサシ(24)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • アルミス(23)
  • EARTH MAN(17)
  • ECHO(エコー)(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • sita(サイタ)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • BLACK&DECKER(11)
  • YARD FORCE(11)
刈込み幅(mm)
  • 420(1)
  • 500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ヘッジトリマー エスコ

    電動ヘッジトリマー

    エスコ
    23,000税込25,300
    1台
    翌日出荷
    付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
    材質樹脂全長(mm)797質量(kg)2.2電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950
  • 電動ヘッジトリマー エスコ

    電動ヘッジトリマー

    エスコ
    20,700税込22,770
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)714質量(kg)2.1電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×186×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950
  • DC18V/300mm ヘッジトリマー 充電式 エスコ

    DC18V/300mm ヘッジトリマー 充電式

    エスコ
    23,300税込25,630
    1台
    4日以内出荷
    仕様●刈込幅:300mm●全長:624mm●重量:2.0kg●切断径:15mm●ストローク数:1800回/分●ストローク量:28mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●連続使用時間:30分●充電時間:69分●付属品:刃物カバー、電池パック、充電器●刃物位置調節機能付●電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式●両刃駆動方式●より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃●不快な振動を吸収する「超低振動」モデル●刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
  • [EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ

    [EA898RG-11用] トリマーブレード

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
    仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300
  • ハンディバリカン(充電式) エスコ

    ハンディバリカン(充電式)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1台
    翌日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
    仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式
  • [EA898RF-42用]替刃 エスコ

    [EA898RF-42用]替刃

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    仕様EA898RF-42用替刃
  • [EA898RF-40用]ヘッジトリマユニット エスコ

    [EA898RF-40用]ヘッジトリマユニット

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    仕様パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。ブレードサイズ(mm)300
  • [EA898RE-7A用] 300mm 替 刃 エスコ

    [EA898RE-7A用] 300mm 替 刃

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898RE-17A
  • [EA898RE-5用] 替刃 エスコ

    [EA898RE-5用] 替刃

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898RE-15
  • 500mm [EA898RE-4A]ヘッジトリマー替刃 エスコ

    500mm [EA898RE-4A]ヘッジトリマー替刃

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898RE-14A
  • 420mm [EA898RE-2A]ヘッジトリマー替刃 エスコ

    420mm [EA898RE-2A]ヘッジトリマー替刃

    エスコ
    9,310税込10,241
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898RE-12A
  • (EA898G-2B用)交換ブレード エスコ

    (EA898G-2B用)交換ブレード

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898G-20B
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ