絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
ブランド
- エレテカ
- 工進(301)
- マキタ(125)
- 新ダイワ(108)
- ニシガキ工業(65)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- 共立(33)
- ゼノア(25)
- ムサシ(24)
- シングウ(新宮商行)(24)
- アルミス(23)
- YAMAZEN(山善)(22)
- EARTH MAN(17)
- ECHO(エコー)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- sita(サイタ)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- エスコ(11)
- BLACK&DECKER(11)
- YARD FORCE(11)
- ブランドをもっと見る
刈込み幅(mm)
- 450(1)
最大切断径(Φmm)
- 15(1)

充電式電動ヘッジトリマー
エレテカ¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。刈刃は、安全設計になっています。付属品充電器×1個充電池×1個刈刃カバー×1個取扱説明書×1個全長(mm)780質量(kg)2.1(充電池含)全幅(mm)200全高(mm)175刈込み幅(mm)450連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)ストローク数(min-1[回/分])1300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC14.4充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)用充電時間(分)約45電源タイプ充電式切断可能径(Φmm)15未満の枝木