絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
ブランド
  • エレテカ
  • マキタ(81)
  • ニシガキ工業(43)
  • 京セラインダストリアルツールズ(31)
  • アルミス(23)
  • ムサシ(18)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • ゼノア(16)
  • ECHO(エコー)(15)
  • EARTH MAN(10)
  • BLACK&DECKER(10)
  • ハスクバーナ(9)
  • YARD FORCE(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 共立(8)
  • エスコ(6)
  • 工進(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 新ダイワ(3)
最大切断径(Φmm)
  • 15(1)
刈込み幅(mm)
  • 450(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
  • 充電式電動ヘッジトリマー エレテカ

    充電式電動ヘッジトリマー

    エレテカ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。刈刃は、安全設計になっています。
    バッテリー電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5切断可能径(Φmm)15未満の枝木全長(mm)780ストローク数(min-1[回/分])1300充電時間(分)約45バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)刈込み幅(mm)450質量(kg)2.1(充電池含)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)用全幅(mm)200全高(mm)175付属品充電器×1個充電池×1個刈刃カバー×1個取扱説明書×1個連続使用時間(分)約40電源タイプ充電式

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体