絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- 工進(300)
- マキタ(125)
- 新ダイワ(108)
- ニシガキ工業(65)
- 京セラインダストリアルツールズ(47)
- 共立(33)
- ゼノア(25)
- ムサシ(24)
- シングウ(新宮商行)(24)
- アルミス(23)
- YAMAZEN(山善)(22)
- EARTH MAN(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- ECHO(エコー)(15)
- sita(サイタ)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- エスコ(11)
- BLACK&DECKER(11)
- YARD FORCE(11)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
充電式ブラシレス剪定鋏
TAKAGI(高儀)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
充電式ミニガーデンバリカン用ヘッジトリマーブレード
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷工具不要 ワンタッチでブレード交換用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃付属品●ヘッジトリマーブレード×1 ●ブレード用カバー×1材質スチール・ABS