絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • 工進(182)
  • マキタ(125)
  • 新ダイワ(105)
  • ニシガキ工業(65)
  • 京セラインダストリアルツールズ(28)
  • 共立(25)
  • ムサシ(24)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • アルミス(23)
  • YAMAZEN(山善)(17)
  • EARTH MAN(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • ゼノア(12)
  • sita(サイタ)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • BLACK&DECKER(11)
  • YARD FORCE(11)
  • セフティー3(10)
  • エスコ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ブラシレス剪定鋏 TAKAGI(高儀)

    充電式ブラシレス剪定鋏

    TAKAGI(高儀)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌日出荷
    1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
    用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
  • 電動剪定鋏ケース TAKAGI(高儀)

    電動剪定鋏ケース

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    ベルト通し幅:60mmまで対応
    用途電動剪定鋏の収納に!材質本体:ポリエステル
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ