絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
質量(kg)
  • 2~2.9(2)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • マキタ(33)
  • IDECH(アイデック)(11)
  • 工進(9)
  • EARTH MAN(7)
  • ゼノア(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • アルミス(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • YARD FORCE(4)
  • ハスクバーナ(3)
  • エスコ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • BLACK&DECKER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
  • 充電式グラストリマー用替刃(ナイロン刈刃) アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー用替刃(ナイロン刈刃)

    アイリスオーヤマ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    充電式グラストリマーJGT160Mシリーズの専用ナイロン刈刃です。庭木や花壇まわりのきわ刈り、柔らかい草の刈り込みなどに最適です。10枚入りです。
    適合機種JGT160Mシリーズ材質ガラス入りナイロン質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×30×2.2刈り幅(mm)直径約Φ160
  • 【軽量1.9kg】充電式グラストリマー 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量1.9kg】充電式グラストリマー 10.8V

    アイリスオーヤマ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー質量(kg)2色サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階ブレードナイロンコード+金属刃バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)20(無負荷)端子Type-Cストローク数(min-1)5600
  • 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー 18V

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単
    付属品・専用ブレード10本・ゴーグル・Type-C充電バッテリー質量(kg)2(充電池除く)定格電圧(V)18刈込み幅(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1070×230×180~360連続使用時間20分(無負荷)ブレードナイロンブレードバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120端子Type-Cストローク数(min-1)8000
  • 充電式グラストリマー アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー

    アイリスオーヤマ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
    用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)色ホワイト質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
  • 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー 18V

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
    付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト定格電圧(V)18伸縮範囲(mm)ポール:900~1500本体質量(kg)2.4刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230連続使用時間20分(無負荷)角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
充電式刈払機・草刈機