絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
質量(kg)
- 2~2.9(2)
ブランド
- ケルヒャー
- マキタ(33)
- IDECH(アイデック)(11)
- 工進(9)
- EARTH MAN(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- ゼノア(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- アルミス(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- YARD FORCE(4)
- エスコ(3)
- ハスクバーナ(3)
- TAKAGI(高儀)(2)
- BLACK&DECKER(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315刈込み幅(mm)300使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド刃の種別ラインヘッドコード径(Φmm)1.6コードツイストタイプバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)
ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチバッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180回転数(min-1[回/分])2300 -2800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)