141件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • 充電式スプリットポンプ マキタ

    充電式スプリットポンプ

    マキタ
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)5.4(バッテリ装着時)最大流量(L/min)高速 150、中速 140、低速 95最大揚程(m)高速 15.0、中速 11.0、低速 6.0バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)20回転数(min-1[回/分])高速 9500、中速 8100、低速 5600
  • 24Vコードレス草刈機 専用替刃(160×20×8P金属刃) YARD FORCE

    24Vコードレス草刈機 専用替刃(160×20×8P金属刃)

    YARD FORCE
    1,500税込1,650
    1枚
    当日出荷
    YARD FORCE 24Vコードレス草刈機 専用替刃(160×20×8P金属刃)です。
    適合機種LC C16-JPセット内容金属刃1枚
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 軽い取り回しで長時間作業が快適 楽らくモード AFT キックバック時に刃物がストップ 伸縮式吊りベルト 防滴、防塵ウェットガード 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
    セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ質量(kg)3.9(バッテリ含む)タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199ハンドル形状ループハンドル回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000防水保護等級IPX4
  • 18Vバッテリー刈払機 BIGM(丸山製作所)

    18Vバッテリー刈払機

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    軽量化で実現した圧倒的な取り回し性能。バッテリー搭載時で3.5kgと軽量なため、作業時の取り回しが良く、慣れていない方や女性でも体に負荷がかかりづらく楽に作業が可能。
    用途雑草刈り作業に付属品チップソー、バッテリー、充電器、保護メガネ、肩掛けバンド、工具一式、飛散防カバー寸法(mm)1880×665×480質量(kg)3.5(バッテリー搭載時)回転数(min-1[r.p.m])3000/4000/5000草刈刃(Φmm)標準230ハンドル両手ハンドルバッテリーBSL1840JP(18V/4Ah)充電時間(分)45運転時間(分)(無負荷時)低速90/中速65/高速50
  • 36Vバッテリー刈払機 BIGM(丸山製作所)

    36Vバッテリー刈払機

    BIGM(丸山製作所)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    高出力モータが実現するパワフルな草刈り作業。アウターロータモータを採用しているため刈り心地が良く、安定した切れ味を維持しながらパワフルに草刈りを行うことが可能。
    用途雑草刈り作業に付属品チップソー、バッテリー、充電器、保護メガネ、肩掛けバンド、工具一式、飛散防カバー寸法(mm)1850×665×435質量(kg)4.4(バッテリー搭載時)回転数(min-1[r.p.m])3000/4500/6000草刈刃(Φmm)標準230ハンドル両手ハンドルバッテリーBSL3640JP(36V/4Ah)充電時間(分)60運転時間(分)(無負荷時)低速135/中速70/高速45
  • 18Vバッテリー BIGM(丸山製作所)

    18Vバッテリー

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    BIGM18V電動専用のバッテリーになります。
  • 36Vバッテリー BIGM(丸山製作所)

    36Vバッテリー

    BIGM(丸山製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    BIGM36V電動専用のバッテリーになります。
  • ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー

    ゼノア
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい部品名称カバー適合品番BBC250PW展開図部品No.7カテゴリーアクセサリー
  • ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音

    YAMAZEN(山善)
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    コードレス仕様のためどこでも使用可能。電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない。ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適。初心者でも使いやすい。【カルチベーター(耕運機)】。・耕幅:約200mm・深さ:約80mm・回転数:約280min-1・無負荷作業時間:約45分。【グラストリマー(草刈り機)】。・草刈幅:約160mm・刃:金属刃、樹脂刃・回転数:約6000min-1・無負荷作業時間:約60分。【ヘッジトリマー(芝刈り機)】。・刈込幅:約300mm・ストローク数:約1300min-1・最大切断径:約10mm・無負荷作業時間:約60分。【リチウムイオンバッテリー】。・定格:DC18V 2.5Ah 45Wh・充電時間:約120分(20W以上の場合)・充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)
    用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 グラストリマー 芝刈機 芝刈り機 ヘッジトリマー 耕運機 耕うん機 庭 畑 田畑 ブラシレスモーター エレイン ELEIN
  • 18V充電式刈払機 TAKAGI(高儀)

    18V充電式刈払機

    TAKAGI(高儀)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーパック2個付き 。2段階回転速度切替
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6000 低速設定:約4000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー穴径(Φmm)25.4電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
    用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー仕様携帯方式:肩掛式電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!。斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが。速くなり、作業効率も向上。
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー仕様携帯方式:肩掛式刃数34電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
  • 50Vバッテリー芝刈機 BLM510V/2G ECHO(エコー)

    50Vバッテリー芝刈機 BLM510V/2G

    ECHO(エコー)
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※2Pバッテリー1個・充電器付属
    付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー2Pバッテリー1個バッテリー電圧(V)50連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
  • 50Vバッテリー芝刈機 BLM510V/22G ECHO(エコー)

    50Vバッテリー芝刈機 BLM510V/22G

    ECHO(エコー)
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※2Pバッテリー2個・充電器付属
    付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー2Pバッテリー2個連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
  • 50Vバッテリー芝刈機 BLM510V ECHO(エコー)

    50Vバッテリー芝刈機 BLM510V

    ECHO(エコー)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
    付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー【付属バッテリー】なし連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
  • 充電式芝刈機”エコモ3000”(25.2V) GS

    充電式芝刈機”エコモ3000”(25.2V)

    GS
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。コードがないので作業性に優れています。1回の充電で約30分の使用が可能です。(電池パック2個使用時)
    用途芝刈り。付属品充電器(NO.BC9080KB)、電池パック2個(NO.BPL-25K)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)トラスコ品番423-9911長さ(mm)1400幅(mm)450高さ(mm)800電源(V)電池パック×2個(DC25.2V・3.0Ah リチウムイオン)刈込み幅(mm)300ブレード枚数5刈込み高さ(mm)5~30集草容量(L)28.7
  • 充電式芝刈機”エコモ2800”(25.2V) GS

    充電式芝刈機”エコモ2800”(25.2V)

    GS
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    リチウム電池搭載の充電式芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。1回の充電で18分使用可能です。
    用途芝刈り用。付属品電池パック(NO.BPL-25K)、充電器(NO.BC9080KB)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)トラスコ品番452-9847材質刃:特殊刃物鋼長さ(mm)1015幅(mm)425高さ(mm)800電源(V)電池パック(DC25.2V・3.0Ahリチウムイオン)刈込み幅(mm)280ブレード枚数5刈込み高さ(mm)101826344250
  • 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー 18V

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
    付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト定格電圧(V)18伸縮範囲(mm)ポール:900~1500本体質量(kg)2.4刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230連続使用時間20分(無負荷)角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
  • コード式2WAYグラストリマー EARTH MAN

    コード式2WAYグラストリマー

    EARTH MAN
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
    用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6300(1 チップソー)/約7800(1 ブレード)定格電流(A)3.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード)本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1000使用環境温度(℃)0~40定格時間30分
  • スーパーうね草取りまーelex スタンダード 両手ハンドル IDECH(アイデック)

    スーパーうね草取りまーelex スタンダード 両手ハンドル

    IDECH(アイデック)
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSU-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSU-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
    付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:120種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状両手ハンドル
  • スーパーうね草取りまーelex アタッチ ロング IDECH(アイデック)

    スーパーうね草取りまーelex アタッチ ロング

    IDECH(アイデック)
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    elex専用スーパーうね草取りまーVAロングアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
    種類elex専用パイプ付きアタッチメント
  • 電動芝刈機 HRG466XB(本体のみ) ホンダ

    電動芝刈機 HRG466XB(本体のみ)

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
    質量(kg)27(バッテリー除く)幅(cm)刈幅:46連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分モーター出力(W)最大:1800バッテリー電圧(V)36電気代の目安1充電あたり:約8円走行速度(km/h)約3.2バッグ容量(L)グラスバッグ:50
  • 電動芝刈機 HRG466XB(バッテリー・充電器付き) ホンダ

    電動芝刈機 HRG466XB(バッテリー・充電器付き)

    ホンダ
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
    質量(kg)27(バッテリー除く)幅(cm)刈幅:46連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分モーター出力(W)最大:1800バッテリー電圧(V)36電気代の目安1充電あたり:約8円走行速度(km/h)約3.2バッグ容量(L)グラスバッグ:50
  • 草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式 YAMAZEN(山善)

    草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
    用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])約6000バッテリー電圧(V)直流18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
  • ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー

    ゼノア
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー
    用途部品の交換に仕様(部品グループ)アクセサリー部品名称ハウジング ASSY適合品番(本体)BBC250PW展開図部品No.4
  • バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL) ゼノア

    バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL)

    ゼノア
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
    質量(kg)2.9(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状ループ太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
  • 50Vバッテリー刈払機 BTT510/2E ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BTT510/2E

    ECHO(エコー)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    型式カッター:両刃バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)カッター長(mm)475連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)
  • 50Vバッテリー刈払機 BTT510 ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BTT510

    ECHO(エコー)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    型式カッター:両刃質量(kg)3カッター長(mm)475連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510L/2E ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510L/2E

    ECHO(エコー)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソー質量(kg)3タイプ付属バンド:シングル型バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)バッテリー電圧(V)50ハンドル形状ループハンドル連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510U/2E ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510U/2E

    ECHO(エコー)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式左右非対称Uハンドルバッテリー2Pバッテリー(充電器付き)連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
  • 36Vバッテリー刈払機 BLM310-35 ECHO(エコー)

    36Vバッテリー刈払機 BLM310-35

    ECHO(エコー)
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    付属品集草袋・マルチプラグタイプ刈刃:バーナイフ刈り幅(mm)350刈込み高さ(mm)20~75(5段階調整)連続動作時間約26商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510U/1E ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510U/1E

    ECHO(エコー)
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式左右非対称Uハンドルバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バッテリー電圧(V)50連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510L/1E ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510L/1E

    ECHO(エコー)
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式ループハンドルバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
  • 36Vバッテリー刈払機 BSR310U/S ECHO(エコー)

    36Vバッテリー刈払機 BSR310U/S

    ECHO(エコー)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    材質操作桿:アルミ寸法(mm)付属刈刃:230チップソー形式左右非対称Uハンドルバッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)バッテリー容量(Ah)2
  • 36Vバッテリー刈払機 BLM310-35/1 ECHO(エコー)

    36Vバッテリー刈払機 BLM310-35/1

    ECHO(エコー)
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    付属品集草袋・マルチプラグタイプ刈刃:バーナイフ刈り幅(mm)350刈込み高さ(mm)20~75(5段階調整)バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)バッテリー容量(Ah)2連続動作時間約26
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510U ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510U

    ECHO(エコー)
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式左右非対称Uハンドル連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
  • 50Vバッテリー刈払機 BTT510/1E ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BTT510/1E

    ECHO(エコー)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    型式カッター:両刃バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バッテリー電圧(V)50カッター長(mm)475連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)
  • BBC250PW 充電式刈払機 ゼノア

    BBC250PW 充電式刈払機

    ゼノア
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
    質量(kg)3.4(バッテリーを除いた)ハンドル両手乾燥質量(kg)3.4全長(cm)176全高(cm)15バッテリー電圧(V)36トリマー部T25 (L)全幅(cm)55
充電式刈払機・草刈機