絞り込み
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- セフティー3(42)
- ハートフルジャパン(42)
- SAF(セフティー)(33)
- EARTH MAN(25)
- アイウッド(22)
- 三陽金属(ERBA)(20)
- ハウスビーエム(17)
- エスコ(16)
- マキタ(15)
- ツムラ(津村鋼業)(15)
- 岡崎精工(13)
- バクマ工業(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- YAMAZEN(山善)(12)
- アルスコーポレーション(12)
- DIA-T(10)
- 小野ブレード(10)
- ゴールデンスター(8)
- 高芝ギムネ製作所(7)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈
斬丸(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚翌日出荷から翌々日出荷エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 作業負担を軽減する軽量台金タイプ。 安心・安全なJIS規格適合商品。用途一般草刈り・畦刈り用穴径(Φmm)25.4刃形両刃刃厚(mm)約2
チップソー
サンコー(サンコーミタチ)¥5,598税込¥6,1581枚欠品中適合機種小型チップソー切断機[HSC165N]刃数40径(Φmm)165(鋸)刃厚(mm)1.6切断対象各種軟鋼材取付穴径(Φmm)20(鋸)
忍者シリーズ 安全忍者 草影(BP入)
関西洋鋸¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷刃袋をなくした特殊形状(特許)で3つの低減効果を発揮。1石飛低減:刃袋がないことで小石の引っ掛かりが起こりにくく、石飛を低減します。 2巻き付き低減:刃袋による草の巻き込みが少なくなり長い草の巻き込みを低減します。 3消費燃料低減:Wエッジチップで切れ味鋭く低速回転でも楽に草刈りができます。充電式の刈払機にも最適です。ピッチ33
草刈チップソー軽量 5枚パック
EARTH MAN¥3,398税込¥3,7381セット(5枚)当日出荷穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
軽量草刈りチップソー 1枚パック
EARTH MAN(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容1枚パック外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
充電刈払用チップソー
セフティー3¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。用途刈払作業用。材質台金S50C
樹脂ブレードEK-7000
京セラインダストリアルツールズ¥1,988税込¥2,1871本4日以内出荷適合機種BK-1800・BK-1801L5・BK-1802L1・BK-2350L1・BK-2350L5・36V充電式刈払機
刈払機用刈刃 無双クリアソー
三陽金属(ERBA)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。用途除伐、間伐、下刈り用。トラスコ品番369-8270材質台金:合金工具鋼(SKS-5)刃数26枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.8外径(mm)250穴径(mm)25.4
充電式刈払機用チップソー充電Plus
セフティー3¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から翌々日出荷従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)1.6
草刈チップソー極薄軽量
EARTHMAN斬丸¥1,698税込¥1,8681枚翌日出荷エンジン式・充電式対応 エンジン式刈払機20~25ccにおすすめします 薄刃仕様で抵抗が少なく、さらに刃数を増やした事で切れ味抜群。 衝撃を吸収するコブ型形状により耐久性アップ 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイドチップを使用し、長く使える。 薄刃仕様で軽量。低回転でも使う事ができ、低燃費。 充電式刈払機にも対応。用途一般草刈・畦刈・笹用厚さ(mm)台金:1.1穴径(Φmm)25.4
ハイグレードチップソー2枚組
セフティー3(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
コブ付きチップソー
セフティー3¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から4日以内出荷コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。用途草刈チップソー。仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品材質台金:65MnA 超鋼チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8
草刈チップソー NEW青鬼
フジ鋼業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷軽量ハイメシュタイプの草刈用チップソー刃の角度を従来品よりも鋭角に付ける事により、抜群の切れ味を発揮し作業効率が格段に向上します。用途刈払作業用穴径(Φmm)25.4
草刈チップソー 黒鬼
フジ鋼業¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷本品は、従来チップソーより刃数を多く設けております。また先端チップをより鋭利な角度で研磨加工しております。 これらの特長により、優れた性能を発揮させることに成功いたしました。切れ味の超軽快! 従来品に比べ、極めて軽い切れ味を発揮します!作業性UP!石の飛散が減少! 1枚当たりの負荷抵抗が小さい為、石の飛散が減少!安全性UP!エンジンの負担が軽減! 低速回転でも十分作業が行えるため、機械の負担が減少!経済性UP! このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。用途刈払作業用材質【台金】SKS-5穴径(Φmm)25.4
セフティーライトブレード2P
セフティー3(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2枚)当日出荷特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
頑固一番
三陽金属(ERBA)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌々日出荷石の多い場所の一般草刈に最適なチップソー!直角埋め込みで超耐久力を実現!。頑固なまでに直角に深く埋め込み、溶着面を多くし、チップの欠けを極力なくした刃型です。用途石の多い場所での下刈・草刈に最適。仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
『芸人』 草刈用(刈払機用)
チップソージャパン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超軽量設計メッシュ型 切れ味鋭い刃先前面研磨 衝撃性に優れた安全タテ埋込型用途雑木刈・下草刈・雑草刈材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
GS 斜埋込チップソー230mm36枚刃
ゴールデンスター¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷草刈り(刈払機)用チップソーです。 エンジン排気量20cc以上用です。 両面研磨で鋭い切れ味です。用途刈払機用替刃仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化トラスコ品番868-2247厚さ(mm)【円盤】1.4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230材質(刃先)超硬チップ
刈払機用チップソーR型
ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。用途下刈、草刈用仕様ロウ付け穴径(Φmm)25.4刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー Mr.ス刈ット
アイウッド(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181組(2枚)当日出荷強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。用途雑草・笹に。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃厚(mm)2
超軽量草刈チップソー2枚組
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081パック(2枚)翌日出荷から翌々日出荷メッシュ軽量タイプなので作業時の負担を軽減!。チップは衝撃に強い斜埋込タイプを採用。耐久性に優れ切れ味抜群です!用途一般草刈り用刃厚(mm)2内径(mm)25.4
電動草刈機EWC-100V用 替刃
パオック¥829税込¥9121個翌々日出荷電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。用途電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属8枚刃
キワ刈一刀両断
ハートフルジャパン¥1,198税込¥1,3181枚32日以内出荷コンクリートの隙間に生える草のキワ刈に。チップを使わず台金に刃付け。回転しながら台金を削るから切れ味が持続。両面使用可能。用途一般草刈り用穴径(mm)25.4
極二刀流 BP
ハートフルジャパン¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷究極の切れ味で草を逃がさない!。ナタ刃型採用でガード部分に刃を付けることにより切れ味・耐久性を追求した究極のチップソー。ナタ刃型二段刃。用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
充電刈払用チップソー2枚組
セフティー3¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。用途刈払作業用。材質台金S50C入数2枚
アセンブリーラインカッター
ヤマビコ¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷金属ブレード付きタップで耐摩耗性大幅UPしています。一般草刈り用。仕様●穴径(mm):25.4●コード径(mm):2.2●コード長さ(m):7.4●直径(mm):3●色:青●長さ(m):3●内径(mm):25.4●DS-5A●材質/仕上:本体/樹脂●コード/ナイロン●原産国:日本●コード番号:263-5767アズワン品番67-2238-21