絞り込み
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
488件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 草刈りチップソー(接地刈り) セフティー3

    草刈りチップソー(接地刈り)

    セフティー3(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。 斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
    用途草刈り作業。材質台金:S-50C厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用 TRUSCO

    トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
    用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。仕様ブリスターパック入り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ9 1448
  • ハイパースパイダー ツムラ(津村鋼業)

    ハイパースパイダー

    ツムラ(津村鋼業)
    4,498税込4,948
    1パック(4枚)
    翌々日出荷
    自走式草刈機用バーナイフです。 全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。 刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。
    用途自走式草刈機用替刃適合機種オーレック・共立・AZ50、550、850セット内容袋ナット、バネ座金×各2個材質炭素工具鋼厚さ(mm)2.8全長(mm)265質量(g)190刃幅(mm)50仕上メタリックゴールド塗装
  • JIS規格 刈払機用チップソー H45型 六甲山

    JIS規格 刈払機用チップソー H45型

    六甲山
    4,298税込4,728
    1枚
    5日以内出荷
    軽快に草を刈るならコレ! 高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。 国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。
    仕様軽量メッシュ材質SKS5シルバーJIS規格B9212(JQ509015)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーV60K バクマ工業

    スーパーV60K

    バクマ工業
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    激軽300gで疲れにくい。60枚刃で耐久力アUP。竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。超硬チップは研磨で切れ味バツグン。側面はチドリ研磨仕様。チップが飛びにくい埋込V型。
    歯数60穴径(Φmm)25.4刃数(p)60
  • コブ付チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    コブ付チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。 雑地・荒地の草刈りに。
    用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
  • 竹刈チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    竹刈チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
    用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
  • 長持ち君 SAF(セフティー)

    長持ち君

    SAF(セフティー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃性に優れた安全強力型。
    用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • 世界最軽量Z SAF(セフティー)

    世界最軽量Z

    SAF(セフティー)
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    厚さ1.25mmの台金で世界最軽量クラス。
    用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • 3次元二刀流 SAF(セフティー)

    3次元二刀流

    SAF(セフティー)
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    チップで斬る。台金刃で斬る。
    用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • 草刈チップソー 超人番長 高芝ギムネ製作所

    草刈チップソー 超人番長

    高芝ギムネ製作所
    2,198税込2,418
    1枚
    翌日出荷
    メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。
    材質(台金)高級炭素工具鋼厚さ(mm)1.25穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ
  • 草刈チップソー 荒野の番長 高芝ギムネ製作所

    草刈チップソー 荒野の番長

    高芝ギムネ製作所
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    石・砂の飛散を低減するチップソーです。飛び石による事故などを減少させます。
    材質(台金)高級炭素工具鋼 (チップ)高硬度特殊チップ穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • 草刈日和 切れるナイフ型チップソー アイウッド

    草刈日和 切れるナイフ型チップソー

    アイウッド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌日出荷
    切れ味が長く続く。刃先が中央にあるので摩耗しにくい。 低速回転でも軽く切れる。 切れ味の耐久性抜群。ダイヤメッシュで超軽量。
    用途雑草・畦草・笹。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
  • 早刈一番 三陽金属(ERBA)

    早刈一番

    三陽金属(ERBA)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃に強い斜め埋込みタイプ。 安心して使える軽量メッシュ。
    用途草刈り、下刈りに。仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25
  • 刈払機用チップソー 栄印T型 ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソー 栄印T型

    ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
    用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈払機専用 チップソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    刈払機専用 チップソー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,798税込4,178
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4チップ厚さ(mm)2
  • 草刈チップソー(キビ用) ハートフルジャパン

    草刈チップソー(キビ用)

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    翌日出荷
    寸法(mm)H282×W230×D8質量(g)310穴径(Φmm)25.6外径(Φmm)200刃数(p)40
  • グローバルソー スゴギレR 刈払機用 モトユキ

    グローバルソー スゴギレR 刈払機用

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。 新型R形チップで切れ味がアップしました。 柔らかい草もキレイに刈払います。 チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。
    用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.25
  • エビ 刈払機用チップソー K230 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ 刈払機用チップソー K230

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。丸メッシュ模様の軽量タイプです。
    用途草刈り・下刈り兼用。トラスコ品番372-2155質量(g)460穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)230刃数(p)36刃厚(mm)2材質(刃)超硬チップ
  • 日立 刈払用チップソー230 HiKOKI(ハイコーキ)

    日立 刈払用チップソー230

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    でかチップの採用で、長寿命刃です。レーザースリットで振動・音を軽減します。
    用途一般草刈り用。トラスコ品番377-9157穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃数(p)32刃厚(mm)2.2材質(刃)超硬チップ
  • 草刈日和 コブ付チップソー アイウッド

    草刈日和 コブ付チップソー

    アイウッド
    1,398税込1,538
    1枚
    翌日出荷
    穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
  • 草刈日和 超耐久チップソー アイウッド

    草刈日和 超耐久チップソー

    アイウッド
    1枚
    取扱停止中
    穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
  • DCブラックタフコートチップソー マキタ

    DCブラックタフコートチップソー

    マキタ
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    軽く速く切れる 切断スピードで差がつくDCブラック。切断スピード 約1.3倍 〈メラピ/厚さ60×幅300mm〉 。メーカー従来品比。・鋭角+段付チップ 刃先の鋭角最適化で切断抵抗を大幅に低減。・段付きチップ形状が切削負荷を分散する事で、 軽快な切断をサポート。 。・集成材の接着剤や台金への木材のヤニ付着を 防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
    内径(mm)20
  • 電動草刈機EWC-100V用 替刃 パオック

    電動草刈機EWC-100V用 替刃

    パオック
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。
    用途電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属2枚刃
  • 刈払機用8枚刃 SPJR

    刈払機用8枚刃

    SPJR
    869税込956
    1枚
    3日以内出荷
    刈払機用の9枚刃です。目立ても可能なので経済的です。
    厚さ(mm)1.4ピッチ8P外径(mm)Φ255内径(mm)25.4
  • 刃道チップソー 230mm 5枚組 和コーポレーション

    刃道チップソー 230mm 5枚組

    和コーポレーション
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷
    完全斜埋め込み型で衝撃に強い!精密4面研磨で切れ味抜群!アサリ角10度だから切れ味抜群!耐衝撃型・完全埋め込み型・4面研磨!
    刃数(p)36サイズ(mm)Φ230
  • 充電式草刈機用チップソー トップマン[工具・金物]

    充電式草刈機用チップソー

    トップマン[工具・金物]
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    畔草雑草刈りに!切味に優れたチドリ刃仕様 小径・軽量!
    仕様ピッチ(P):36外径(mm)160穴径(mm)20
  • プログレードチップソー セフティー3

    プログレードチップソー

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • 軽くて楽なチップソー セフティー3

    軽くて楽なチップソー

    セフティー3
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    超軽量設計台金を採用しており軽量です。作業中の負担を軽減します。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 軽量チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    軽量チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    特殊刃形で草が絡みにくい電気式・充電式専用チップソーです。耐摩耗性・耐衝撃性が高い超硬チップで切れ味が長持ちします。石に当たっても外れにくい、安全な埋め込み型の超硬チップです。操作が楽な軽量タイプです。
    用途電気式・充電式刈払機専用刃。
  • 草刈用 矢ジリ型チップソー EARTH MAN

    草刈用 矢ジリ型チップソー

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ 。4面フル研磨で切れ味アップ 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
    用途一般草刈・下刈用
  • SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機 EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機

    EARTH MAN
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃バッテリー容量(Ah)4モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
  • ウルトラデカチップソー2枚組 sita

    ウルトラデカチップソー2枚組

    sita
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    タフなチップで耐久性抜群!。荒地・山林・河原向き。メッシュで超軽量。切れる特大R型:斜め埋込み型
    用途雑木・笹・竹・雑草に刃厚(mm)2内径(mm)25.4
  • 軽量草刈チップソー sita

    軽量草刈チップソー

    sita
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    メッシュ軽量で切れ味が軽い!。斜め埋込み型
    用途田畑の雑草・その他の一般草刈りに刃数40P刃厚(mm)2外径(mm)255内径(mm)25.4
  • 竹・笹刈用チップソー230×54P MB 小野ブレード

    竹・笹刈用チップソー230×54P MB

    小野ブレード
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    オリジナル軽量窓を採用。チップ横すくい研磨で切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。竹・笹・雑木用で刃形は交互刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
    材質スチール質量(g)430外径(Φmm)230穴径(mm)25.4
  • 巻かないチップソーコブ付 小野ブレード

    巻かないチップソーコブ付

    小野ブレード
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    草の巻き付きをカットするハネ付き。小石に強いコブ付き。軽量窓を採用。チップすくい面はR形状採用により切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。刃形は千鳥刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
    材質スチール穴径(mm)25.4
  • 竹笹チップソー MB型 255x60P 小野ブレード

    竹笹チップソー MB型 255x60P

    小野ブレード
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    オリジナル軽量窓を採用。チップ横すくい研磨で切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。竹・笹・雑木用で刃形は交互刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
    材質スチール質量(g)510外径(mm)255
  • 草刈用軽量チップソー 小野ブレード

    草刈用軽量チップソー

    小野ブレード
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    オリジナル軽量窓を採用。チップすくい面R形状採用により切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。草刈り用で刃形は千鳥刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
    材質スチール穴径(mm)25.4
  • 軽切ソー BA型 小野ブレード

    軽切ソー BA型

    小野ブレード
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    山林用(竹・笹)に最適で交互刃を採用(あさり付き)。NEWオリジナル軽量窓を採用。4面フルチップ研磨で切れ味・耐久性が大きくアップ。(横すくい角研磨)角形チップ形状を採用背中形状は、角形形状を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
    材質スチール
  • 軽切ソー BA型 小野ブレード

    軽切ソー BA型

    小野ブレード
    3,998税込4,398
    1個(2枚組)
    翌々日出荷
    2枚組は、一枚入りに比べてお得な価格。山林用(竹・笹)に最適で交互刃を採用(あさり付き)。NEWオリジナル軽量窓を採用。4面フルチップ研磨で切れ味・耐久性が大きくアップ。(横すくい角研磨)角形チップ形状を採用、背中形状は角形形状を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
    材質スチール
一般草刈用カッター/チップソー