絞り込み
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
487件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 無双クリアソー 三陽金属(ERBA)

    無双クリアソー

    三陽金属(ERBA)
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。除伐、間伐、下刈り用。
    仕様●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コーアズワン品番67-2347-85
  • スーパーサイクロン 本体 アイウッド

    スーパーサイクロン 本体

    アイウッド
    2,698税込2,968
    1枚
    翌々日出荷
    チップソーの切れ味とナイロンコードの便利さを併せ持ったハイブリッドタイプ。切れ味ワイドな355mmで通常のナイロンコードの10倍の威力!切れ味もチップソー並み。低速でも刈れるので経済的。高級ナイロンカッター採用で長切れ!クラス最大130mmの波型ナイロンカッターコンクリートの際刈りや、樹木の周りでも安心して使えます。
  • JETBLACK草刈チップソー 二段刃 EARTH MAN

    JETBLACK草刈チップソー 二段刃

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
    用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用適合機種内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用厚さ(mm)台金:約1.1質量(g)120内径(Φmm)20外径(Φmm)160チップ厚さ(mm)約1.7チップ数24
  • JETBLACK草刈チップソー硬草用 EARTH MAN

    JETBLACK草刈チップソー硬草用

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップ数を大幅増量で硬い草のも刈れる
    用途硬い草を多く刈りたい人用 。硬い草の多い下刈り用厚さ(mm)台金:約1.1内径(Φmm)20チップ厚さ(mm)約1.7
  • BLACK充電草刈機用チップソー EARTH MAN

    BLACK充電草刈機用チップソー

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途雑草刈り用として内径(Φmm)20
  • 極上フルパワー 箱入 ハートフルジャパン

    極上フルパワー 箱入

    ハートフルジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    笹から雑草まですべてに対応!。斜埋込強力型。
    用途笹竹刈・山林下刈・一般草刈・畦刈。内径(Φmm)25.4
  • 極上ストロング 箱入 ハートフルジャパン

    極上ストロング 箱入

    ハートフルジャパン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    チップガード付きで耐久性UP!。斜埋込ガード付。
    用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。内径(Φmm)25.4
  • 極上 箱入 ハートフルジャパン

    極上 箱入

    ハートフルジャパン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードタイプの決定版!。斜埋込強力型。
    用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃数(p)36
  • 刈払機用チップソー 新ダイワ

    刈払機用チップソー

    新ダイワ
    9,798税込10,778
    1枚
    3日以内出荷
    すくいR形状千鳥刃アサリ付
    用途山林の下草刈りにもTRL型
  • 刈払機用チップソー 新ダイワ

    刈払機用チップソー

    新ダイワ
    9,498税込10,448
    1枚
    3日以内出荷
    すくいR形状千鳥刃
    用途幅広い草刈り作業にKL型
  • 刈払機用チップソー 万能刈り BLACK EDITION YAMAZEN(山善)

    刈払機用チップソー 万能刈り BLACK EDITION

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    職人が認めた鋭い切れ味と耐久性。強力斜め埋込でチップ飛び軽減。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
    用途雑木・雑草・荒地穴径(Φmm)25.4
  • 巻付減大型チップソー セフティー3

    巻付減大型チップソー

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
    用途刈払作業用材質台金部:S50C刃厚(mm)2
  • 極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付) ハートフルジャパン

    極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)

    ハートフルジャパン
    1,998税込2,198
    1セット
    7日以内出荷
    ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
    用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。セット内容替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入対応ハートフルジャパン:極上フリー700GC
  • 極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付) ハートフルジャパン

    極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    7日以内出荷
    ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
    用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用・カルステージ主軸側用極上フリー替刃。セット内容替刃310mm×4枚入/M10袋ナット2個入対応ハートフルジャパン:極上フリー600WM、600GC・700GC(メインカッター):オーレック・共立・WM・AZ646F等
  • チゼル刃 マキタ

    チゼル刃

    マキタ
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
  • 超剛チップソー 斬龍 セフティー3

    超剛チップソー 斬龍

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
    用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)2
  • 静音草刈りチップソー EARTH MAN

    静音草刈りチップソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    欠品中
    レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24板厚(mm)1アズワン品番64-4077-45
  • ハイスチールバー クボタ系 310mm・ 410mmセット ハートフルジャパン

    ハイスチールバー クボタ系 310mm・ 410mmセット

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クボタ系バーナイフ 切れ味良し・長持ち
    用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
  • 草刈りチップソー(巻付低減) セフティー3

    草刈りチップソー(巻付低減)

    セフティー3
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。 R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
    用途草刈り作業。材質台金:S-50C厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • まかないチップソーII Wトルネード ゴールデンスター

    まかないチップソーII Wトルネード

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷
    4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。 中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。 衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。 カギ型形状チップなので切れ味に優れています。
    用途刈払機用替刃材質刃部超硬チップ厚さ(mm)(台金)1.4穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)10刃厚(mm)1.4チップ厚さ(mm)2
  • 刈払機用チップソーW型 ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソーW型

    ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
    用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。質量(g)350穴径(Φmm)25.4刃形両刃外径(Φmm)255刃数(p)20刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 稲妻U型 SAF(セフティー)

    稲妻U型

    SAF(セフティー)
    3,398税込3,738
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃性に優れた安全強力型。
    用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • 軽量チップソー無限大保護シート付き ハートフルジャパン

    軽量チップソー無限大保護シート付き

    ハートフルジャパン(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌日出荷
    イヤな金属音を大幅低減!静音チップソー。
    用途一般草刈り作業に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • GS 斜埋込チップソー255mm40枚刃 ゴールデンスター

    GS 斜埋込チップソー255mm40枚刃

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    草刈り(刈払機)用チップソーです。 エンジン排気量25cc以上用です。 両面研磨で鋭い切れ味です。
    用途刈払機用替刃仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化トラスコ品番868-2248厚さ(mm)【円盤】1.4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255材質(刃先)超硬チップ
  • 刈払機用チップソーV型 ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソーV型

    ツムラ(津村鋼業)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
    用途草刈用穴径(Φmm)25.4刃形両刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トクマルチップソー刈払機用 TRUSCO

    トクマルチップソー刈払機用

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)2
  • 刈払用チップソー ハートフルジャパン

    刈払用チップソー

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)H235×W205×D8質量(g)260穴径(Φmm)25.6外径(Φmm)185刃数(p)40
  • プラカッタ 京セラインダストリアルツールズ

    プラカッタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様替え刃3枚付
  • 刈払機用チップソー Mr.ス刈ット アイウッド

    刈払機用チップソー Mr.ス刈ット

    アイウッド(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組(2枚)
    当日出荷
    強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
    用途雑草・笹に。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃厚(mm)2
  • 刈払機用チップソー 一般草刈り用 TRUSCO

    刈払機用チップソー 一般草刈り用

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
    用途一般草刈り用。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)2.2JIS規格JIS B 9212
  • 草刈用チップソー ナイト GREEN FINGER

    草刈用チップソー ナイト

    GREEN FINGER
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    用途一般草刈用内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)32
  • 刈払機用8枚刃 SPJR

    刈払機用8枚刃

    SPJR
    869税込956
    1枚
    3日以内出荷
    刈払機用の8枚刃です。目立ても可能なので経済的です。
    厚さ(mm)1.4ピッチ8P外径(mm)Φ230内径(mm)25.4
  • 刃道チップソー 255mm 5枚組 和コーポレーション

    刃道チップソー 255mm 5枚組

    和コーポレーション
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷
    完全斜埋め込み型で衝撃に強い!精密4面研磨で切れ味抜群!アサリ角10度だから切れ味抜群!耐衝撃型・完全埋め込み型・4面研磨!
    刃数(p)40サイズ(mm)Φ255
  • 草刈用ジャンボチップソー 2枚入 EARTH MAN

    草刈用ジャンボチップソー 2枚入

    EARTH MAN
    1,980税込2,178
    1セット(2枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    チップが大きく、切断面が広い!作業効率UP!
    用途畦・土手などの草刈り、雑草刈りに穴径(mm)25.4
  • 草刈チップソー竜爪型 トップマン[工具・金物]

    草刈チップソー竜爪型

    トップマン[工具・金物]
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    竜の爪の如く鋭く尖った刃先で切れ味鋭い!
  • 静音スリット付き 超薄超軽チップソー EARTH MAN

    静音スリット付き 超薄超軽チップソー

    EARTH MAN
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    台金の段差が特許(特許第7479102号) 。台金内側の厚みを変えることで、薄さと軽量化を実現し、充電刈払機への負荷も軽減 。切れ味UP4面フル研磨
    用途草刈用材質フッ素コーティング穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)0.7
  • 低地刈チップソー セフティー3

    低地刈チップソー

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 衝撃音の少ないチップソー セフティー3

    衝撃音の少ないチップソー

    セフティー3
    899税込989
    1枚
    翌々日出荷
    スリット入りで石等に接触した際に発生する金属音を軽減します。波型樹脂ラインが衝撃音をカットします。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 極三段刃 ハートフルジャパン

    極三段刃

    ハートフルジャパン
    1,398税込1,538
    1枚
    6日以内出荷から32日以内出荷
    3種類の刃で刈り漏れを防ぐ。チップガードが小石などを弾き次のチップを守る。
    用途一般草刈・下刈用穴径(mm)25.4
  • 草刈用 鋭いナタ刃チップソー EARTH MAN

    草刈用 鋭いナタ刃チップソー

    EARTH MAN
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット! 。チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
    用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
一般草刈用カッター/チップソー