絞り込み
電源タイプ
- 充電式(2)
ブランド
- WAKO(和光商事)
- マキタ(81)
- ニシガキ工業(43)
- 京セラインダストリアルツールズ(30)
- アルミス(23)
- ムサシ(18)
- ゼノア(16)
- YAMAZEN(山善)(15)
- ECHO(エコー)(15)
- EARTH MAN(10)
- BLACK&DECKER(10)
- YARD FORCE(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- 共立(8)
- ハスクバーナ(8)
- 工進(6)
- エスコ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 新ダイワ(3)
- ブランドをもっと見る
最大切断径(Φmm)
- 30(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)

コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション