絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電動式(2)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • マキタ(81)
  • ニシガキ工業(43)
  • アルミス(23)
  • ムサシ(18)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • BLACK&DECKER(10)
  • ゼノア(10)
  • YARD FORCE(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ハスクバーナ(8)
  • 工進(6)
  • EARTH MAN(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • エスコ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • IDECH(アイデック)(3)
  • アルス(2)
  • ケルヒャー(2)
最大切断径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 80(2)
刈込み幅(mm)
  • 120(2)
  • 200(1)
  • 300(5)
  • 350(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(3)
電動式(2)
  • 高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)

    高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き

    YAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
    14,880税込16,368
    1台
    5日以内出荷
    生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
    用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
  • 高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
    用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分バッテリー容量(Ah)1.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
  • 高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
    用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
  • ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善)

    ミニヘッジバリカンセット USB充電式

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
    用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)定格電圧(V)3.6刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80連続使用時間(分)約30バッテリー2.0Ahリチウム電池充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125充電方式USB-typeC USB充電ストローク数(min)1,100-1
  • 4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
    用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
  • 電動ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)

    電動ヘッジトリマー

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    8,590税込9,449
    1台
    5日以内出荷
    庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。安全ガードがついて枝などから手を守る。ロックボタン式でスイッチを引かずにらくらく作業ができる。枝受トレー付き。10m延長コード付属。
    用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。仕様枝受けトレー付付属品本体×1式、枝受トレー、10m延長コード、ブレードカバー(ブレードセットに取付済)、コードストラップ、ベルトストラップ、取扱説明書消費電力(W)300本体質量(kg)2刈込み幅(mm)350延長コード(m)10(付属)電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)約1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×680×170商品タイプ本体
  • コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善)

    コードレスヘッジトリマー

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コンパクトでどこでも使える充電式コードレストリマー。刈り幅約30cmで丁度いい大きさ。曲線などの細かい剪定から広範囲まで幅広くお使い頂けます。コンパクトで軽量設計!取り回ししやすく曲線や円形等の作業が思いのままに仕上げられます。毎分約1200回のストローク数で、素早くしっかり刈り込めます。安全ボタンと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能。誤操作防止になります。刃が左右に付いている両刃タイプ。刃の向きを変えずに使えるので作業効率アップ。直径8mm未満の枝なら、あらかじめ剪定しなくても、そのままトリミングが可能。連続使用時間約80分のパワーバッテリー(※無負荷使用時間約75分)。
    用途庭木の剪定、生垣の刈込に。コードレス、充電式、両刃駆動、軽量、コンパクト、トリミング。付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、ヘッジトリマー刃、ブレードカバー、ハンドガード、ドライバー、取扱説明書材質刃:特殊鋼/クロムコーディング質量(kg)1.3(バッテリー含む)カーキ刈込み幅(mm)約300定格電圧 DC V10.8連続使用時間(分)約80(※無負荷使用時間:約75)バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah充電器出力1.5(A)充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(時間)約2電源タイプ充電式ストローク数(回/分)約1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約57×85×120
  • USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)

    USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    着脱式のヘッドで1台4役と便利。用途に合わせて刃とポールを着け変えるだけで4Wayの活躍(ハンディバリカン/ハンディヘッジトリマー/ポールヘッジトリマー/ポールバリカン
    用途7.2V USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー 2.5Ah内蔵式バッテリー ポール着脱式 高枝 剪定 芝刈り 草刈り質量(kg)約1.8(※本体サイズと質量はヘッジトリマーとポール装着時)電圧(V)直流7.2本体寸法(mm)全長1350-1720×幅80×高さ115刈込み幅(mm)ヘッジトリマー200、バリカン120連続使用時間(分)無負荷:ヘッジトリマー45、バリカン約35バッテリー容量(Ah)2.5/リチウム電池ストローク数(min-1)1200i
  • 3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃 YAMAZEN(山善)

    3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃

    YAMAZEN(山善)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃
    用途替刃として。ガーデニング 園芸 家庭菜園
  • 18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)

    18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
    用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル付属品ブレードカバー、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
  • コードレスグラストリマー YAMAZEN(山善)

    コードレスグラストリマー

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
    用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン)質量(kg)2(バッテリー含む)カーキ入力容量45(W)出力電圧(V)18入力電圧(V)単相100定格電圧 DC V18出力電流(A)1.5入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約2電源タイプ充電式回転数(回/分)約8000標準作業時間約30分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体