6ページ目: バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
三面研磨でシャープな切れ味!。両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!。刈込幅350mmで取り回しやすい
材質ABS・鉄
質量(kg)(充電池含む)約2.47
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300
刈込み幅(mm)トリマー刃:約350
時間(無負荷時)約30分
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180
バッテリー容量(mAh)1500
最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15
取扱説明書(37.65MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能!
質量(kg)(ポール装着時)約1.6
材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂
幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40
連続使用時間(分)満充電(約)40
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210
充電時間(時間)(約)3~5
無負荷ストローク数(min-1)約1200
取扱説明書(66.97MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
キワ刈りガイドと刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な10.8Vタイプの充電式バリカンです。充電式なので電源の無い場所での作業が可能で、煩わしいコードの取り回しもないです。キワ刈りガイド、高さ調整機能付き製品で最軽量の1.1kgです。刈り込み部が見え、壁が低くてもキワ刈り可能な使い勝手の良いキワ刈りガイドを採用しています、。刈込高さを変えても常に刃が地面と水平でむらなく刈れる高さ調整が可能な高さ調整機能付です。日本製の刃物を採用しているので刈り残しなく刈れます。
用途芝の刈込、キワ刈り。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、ハイレベルな切れ味とパワーで植木職人をターゲットにした500mmの超高級刃仕様のヘッジトリマーです。作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています。負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています。排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています。モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています。動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています。
用途生垣、植え込みの剪定。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.8
色サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169
ブレード長さ(mm)350
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約130
端子Type-C
運転時間22分(無負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
軽量880gでパワフルな高速切断を実現します。高速切断機能で作業効率がアップします。刃とトリガーが連動する追従機能付きです。刃の開き幅の2段階切替機能付きです。電池残量LED表示機能付きです。
用途枝の剪定作業、伐採作業。
材質刃:刃物鋼
電圧(V)DC14.8
本体質量(g)880
切断能力(mm)直径25(生木の場合)
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
両刃駆動ブレード
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに
適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-160B ・10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-108LiA
刈込み幅(mm)約160
サイズ(mm)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
コード式・10.8V充電式兼用
用途生垣の刈込み・庭木の整枝に
適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-250B ・10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-108LiA
刈込み幅(mm)約250
サイズ(mm)250
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ブレードガード付き:キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 。刈り込みの高さを調節できる:スライドベースを調整し、刈り込みの高さを約10~25mmに調節できます。
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。
付属品芝生バリカン本体×1 ●ブレードカバー×1 ●ブレードガード×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)約1.1 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh
定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベース外すと7
本体サイズ(mm)約長さ280×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
使用環境温度(℃)5~40(
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC10.8
サイズ(mm)160
運転時間(無負荷時)約34分 ●連続使用時間:約17分
ストローク数(min)約1,200-1
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。キワ刈りにも安心なブレードガード 。刈り込み高さを調整できるスライドベース
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに
付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3
定格電流(A)0.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7
本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
使用環境温度(℃)0~40
ブレード駆動方式両刃駆動
定格時間30分
サイズ(mm)160
ストローク数(min)約1,200in-1
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に 。内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。
付属品ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)約1.1 ※ブレードカバー除く
ストローク約15mm
種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh
定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m
刈込み幅(mm)約250
本体サイズ(mm)約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除く
使用環境温度(℃)5~40
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC10.8
最大切断能力(mm)約Φ8
サイズ(mm)250
ストローク数(min)約1,200-1
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンです
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:樹脂、アルミ、他
ストローク1400rpm
本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)
刈込み幅(mm)300
電源コード(m)20
電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃
付属品●ヘッジトリマーブレード×1 ●ブレード用カバー×1
材質スチール・ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃
付属品●芝生バリカンブレード×1 ●ブレード用カバー×1
材質スチール・ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の剪定作業に最適です。
仕様加工数(spm/分):2800
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7598
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)1788
幅(mm)180
高さ(mm)200
電源(V)100
刃長(mm)560
刈込み幅(mm)550
充電時間(分)75
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
elex専用ポールヘッジトリマーアタッチメント(パイプ付き)
elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
種類elex専用パイプ付きアタッチメント
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
脚立不要のロングリーチで高所剪定に最適!
角度変更機構搭載で、使用用途に応じた適切な角度変更ができます。生垣の側面や、届かない生垣の裏側など、角度を変えることで効率的に作業可能。
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、レバーを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
4.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
5.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品バッテリー・充電器
電圧(V)58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×330×200/2845×330×200
本体質量(kg)5.5(2.0Ahバッテリー付)
ハンドルループハンドル
刈り幅(mm)400
バッテリー容量(Ah)2
アズワン品番69-3118-82
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
仕様本体のみ
適合充電器:UBC1804L
質量(kg)0.9
充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分
サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99
電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン
最大切断枝径(Φmm)25
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)
適合充電器:UBC1804L
質量(kg)0.9
充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分
サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99
電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン
関連資料単品チラシ(3.39MB)
最大切断枝径(Φmm)25
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2.4
タイプ刈刃:片刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1075×252×190
刈り幅(mm)558
乾燥質量(kg)4.6
ブレード長さ(mm)710
燃料タンク容量(L)0.39
排気量(cm3)21.2
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2
タイプ刈刃:片刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×252×190
刈り幅(mm)834
乾燥質量(kg)4.7
ブレード長さ(mm)955
燃料タンク容量(L)0.39
排気量(cm3)21.2
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2.5
タイプ刈刃:片刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2326×299×353
乾燥質量(kg)8.7
ブレード長さ(mm)732
燃料タンク容量(L)1.03
排気量(cm3)22.8
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
付属品シングルバンド
材質操作桿:軽量アルミ
タイプ刈刃:バリカン式両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×230×210
ハンドルループハンドル
乾燥質量(kg)5.2
ブレード長さ(mm)440
排気量(cm3)20.9
1台
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
付属品シングルバンド
材質操作桿:軽量アルミ
タイプ刈刃:バリカン式両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×283×212
ハンドルループハンドル
乾燥質量(kg)5.6
ブレード長さ(mm)650
排気量(cm3)20.9
1台
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2
タイプ刈刃:片刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)945×252×190
刈り幅(mm)448
乾燥質量(kg)4.3
ブレード長さ(mm)580
燃料タンク容量(L)0.39
排気量(cm3)21.2
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2
タイプ刈刃:両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190
刈り幅(mm)484
乾燥質量(kg)4.7
ブレード長さ(mm)580
燃料タンク容量(L)0.39
排気量(cm3)21.2
1台
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
タイプ刈刃:両刃
電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)804×213×202
コード長さ(m)付属延長:10
定格電流(A)5
定格消費電力(W)450
乾燥質量(kg)3.1
ブレード長さ(mm)460
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。
付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース
定格電圧(V)DC14.4
本体寸法(mm)320×100×50
本体質量(g)約840(コード含む)
定格消費電力(W)80
コード長さ(mm)1300
電源タイプ充電式
切断速度約0.4秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。
付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース
定格電圧(V)DC14.4
本体寸法(mm)320×100×50
本体質量(g)約840(コード含む)
定格消費電力(W)80
コード長さ(mm)1300
電源タイプ充電式
切断速度約0.4秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり
付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書
電圧(V)直流18
本体質量(kg)1.3
チェーンスピード(m/s)約6
電源タイプ充電式
最大切断能力(mm)約180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)
18V共通バッテリーシリーズ伸縮ポール最大約3mの長さで、高い場所もラクラク剪定。手の届きにくい高い位置の生垣や極めて幅の広い生垣の作業に。充電式なので電源のない場所にも便利。伸縮ポール最大約3mの長さで高い場所もラクラク剪定。ヘッドの角度は約180度可動調整が可能。
用途庭木や高枝の剪定、整備などに。生垣 庭木 樹木 トリミング トリマー 庭 庭園 造園 公園 緑地 手入れ 剪定 整備 植木 園芸 ガーデニング ガーデン 持ち運び ポータブル
付属品着脱式伸縮延長ポール、ブレードカバー、保護メガネ、肩掛けバンド、取扱説明書
電圧(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])約1500
本体質量(kg)1.3
刈込み幅(mm)約300
電源タイプ充電式
最大切断能力(mm)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。