726件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 302用ハンドル 石川製作所

    302用ハンドル

    石川製作所
    4,398税込4,838
    1本
    16日以内出荷
    302用ハンドル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLA250用固定ハンドル カナツー

    PLA250用固定ハンドル

    カナツー
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    PLA250用の固定ハンドルです。
    ハンドル高さ(mm)890ハンドル幅(mm)約500
  • PLA250用折り畳みハンドル カナツー

    PLA250用折り畳みハンドル

    カナツー
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    PLA250用の折り畳みハンドルです。
    ハンドル高さ(mm)890ハンドル幅(mm)約500
  • 301用ハンドル 石川製作所

    301用ハンドル

    石川製作所
    4,398税込4,838
    1本
    12日以内出荷
    301用ハンドル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガードプラス ナカオ

    コーナーガードプラス

    ナカオ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    アルロックキャリー用コーナーガードプラス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルロックキャリー4輪1t ナカオ

    アルロックキャリー4輪1t

    ナカオ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。
    材質ナイロンホイールウレタン車質量(kg)24.9【コーナーガード】黄色サイズΦ150最大積載量(kg)1000内寸幅(mm)745車輪4高さ内寸(mm)250長さ外寸(mm)1230長さ内寸(mm)1200外寸法・幅(mm)775外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルロックキャリー4連結金具 ナカオ

    アルロックキャリー4連結金具

    ナカオ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    アルロックキャリー用4連結金具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルロックキャリー2連結金具 ナカオ

    アルロックキャリー2連結金具

    ナカオ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    アルロックキャリー用2連結金具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシストホイールドライブ160用ホイール IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ160用ホイール

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    材質ポリウレタン(硬度 70sh.A)灰色車輪径(Φmm)158
  • コントローラ用延長ケーブル(2m) IDEC(和泉電気)

    コントローラ用延長ケーブル(2m)

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    コントローラの延長ケーブル
    ケーブル長(m)2
  • アシストホイールドライブ150用ホイール IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150用ホイール

    IDEC(和泉電気)
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    車輪径(Φmm)150
  • アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)

    IDEC(和泉電気)
    409,800税込450,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
    仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
  • アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)

    IDEC(和泉電気)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
    最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
  • 手動搬送アシスト台車TugRos用 充電器 TugRos

    手動搬送アシスト台車TugRos用 充電器

    TugRos
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    手動搬送アシスト台車TugRos用 充電器
    質量(kg)2バッテリー24V(鉛畜電池)
  • デザインマット 花岡車輌

    デザインマット

    花岡車輌
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    裏面ゴム。デザインも機能面でも自由度が高いダンディデザインマット。豊富なデザイナーズマット 11種類。ロゴ対応も可能。完全オリジナルマットも1枚から可能。水洗い対応のマット。敷くだけOK。裏面がラバーなため滑らない。手洗い可能。敷くだけ簡単。マットだけの追加購入も可能。
    材質表:ナイロン100%/裏:NBRパイル長(mm)6特性防火:対応
  • キャリングハンドル RS PRO RS PRO

    キャリングハンドル RS PRO

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = なし材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 80kg寸法 = 139.5 x 46mm高さ = 46mm奥行 = 139.5mmハンドル材質 = ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PF用簡単ストッパー 上杉輸送機

    PF用簡単ストッパー

    上杉輸送機(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
  • 4輪スリムカート用中間棚(スチール製・ベタ) ワコーパレット

    4輪スリムカート用中間棚(スチール製・ベタ)

    ワコーパレット
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷
    適合WSC-4W材質スチール質量(kg)3.7寸法(長さL×幅W)(mm)995×338
  • 樹脂パレット台車用オプションフロアストッパー サカエ

    樹脂パレット台車用オプションフロアストッパー

    サカエ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    標準タイプ(フロアストッパー無)にもフロアストッパーを後付けできます。(SC-110、SC-110Tのみ)
    質量(kg)2.5間口W×奥行D×高さH(mm)333×193×199RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む) THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    電動アシスト台車ELASSDOL用の専用交換バッテリーです。
    耐久性約2年
  • プラキャリー STL用ハンドルセット 浅香工業

    プラキャリー STL用ハンドルセット

    浅香工業
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    金象印プラキャリーラックSTL用ハンドルセット。
    用途ハンドルに不具合が出来た時の交換用です。
  • プラキャリー DXL用ハンドルセット 浅香工業

    プラキャリー DXL用ハンドルセット

    浅香工業
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    金象印プラキャリーラックDXL用ハンドルセット。
    用途ハンドルに不具合が出来た時の交換用です。
  • キャリーラック STL用ハンドルセット 浅香工業

    キャリーラック STL用ハンドルセット

    浅香工業
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    金象印キャリーラックSTL用ハンドルセット。
    用途ハンドルに不具合が出来た時の交換用です。
  • キャリーラック DXL用ハンドルセット 浅香工業

    キャリーラック DXL用ハンドルセット

    浅香工業
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    金象印キャリーラックDXL用ハンドルセット。
    用途ハンドルに不具合が出来た時の交換用です。
  • ダンディライトカーホープ 花岡車輌

    ダンディライトカーホープ

    花岡車輌
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)500×800床面高さ(mm)218使用車輪(Φmm)125
  • ダンディライトカージャンボ 花岡車輌

    ダンディライトカージャンボ

    花岡車輌
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)750×1200×254車輪径(Φmm)200積載荷重(kg)500
  • 130ΦNS車輪用 車軸ナットセット 石川製作所

    130ΦNS車輪用 車軸ナットセット

    石川製作所
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    適合本体FD-10NS(静動キャスター)車輪径(Φmm)103
  • 101用ハンドルセット 石川製作所

    101用ハンドルセット

    石川製作所
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    適合機種101
  • ハンドストッパー付樹脂製台車用プッシュナット 石川製作所

    ハンドストッパー付樹脂製台車用プッシュナット

    石川製作所
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    適合機種P301HB-B
  • ハンドストッパー付樹脂製台車用ハンドル取付ピン 石川製作所

    ハンドストッパー付樹脂製台車用ハンドル取付ピン

    石川製作所
    189税込208
    1個
    11日以内出荷
    適合機種P301HB-B
  • 二段式台車用 取付金具セット 石川製作所

    二段式台車用 取付金具セット

    石川製作所
    6,698税込7,368
    1セット
    7日以内出荷
    適合機種二段式台車104セット内容支柱キャップ×8、丸ナット×2、その他×4
  • RSキャリー用 ハンドル 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    RSキャリー用 ハンドル

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    適合RSキャリー56・37専用材質PP
  • ジャンボエース用 折りたたみ式ハンドル 浅香工業

    ジャンボエース用 折りたたみ式ハンドル

    浅香工業
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    ジャンボエース用折りたたみ式ハンドル
    質量(kg)8
  • スリムカート用 中間棚 浅香工業

    スリムカート用 中間棚

    浅香工業
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
    スリムカート専用中間棚スタンダード・ネスティングタイプ。棚板1枚に2箇所のフックが付いているので取り付けが簡単にできます。
    幅(mm)700質量(kg)5奥行(mm)1015積載荷重(kg)100/棚1枚あたり積載面寸法(mm)1015×700材質(キャスター)スチール、ブタジェンゴム
  • スリムカート用 キャスター 浅香工業

    スリムカート用 キャスター

    浅香工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    取り替え用スリムカートキャスター。
    材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • キャリーラック大用 ウレタン キャスター 浅香工業

    キャリーラック大用 ウレタン キャスター

    浅香工業
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    金象印キャリーラック大用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。
    用途積載荷重300・400kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)38取付ピッチ56×99材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムストッパーなし
  • キャリーラック大用 ウレタンキャスター 浅香工業

    キャリーラック大用 ウレタンキャスター

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    金象印キャリーラック大用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。
    用途積載荷重300・400kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大形状自在質量(kg)1.5車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)38取付ピッチ80×100材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムストッパーなし
  • キャリーラック小用 ウレタンキャスター 浅香工業

    キャリーラック小用 ウレタンキャスター

    浅香工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    金象印キャリーラック小用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。
    用途積載荷重150kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小、183271:金象印キャリーラック小両ハンドル式、183424:金象印プラキャリーラック2段式小、183448:金象印プラキャリーラック3段式小、183509:金象印キャリーラック金網付小、183516:金象印キャリーラック2段式金網付小、183530:金象印プラキャリーラック2段式金網付小、183554:金象印プラキャリーラック金網付小車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123車輪幅(mm)27取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • キャリーラック大K用 ハンドルセット 浅香工業

    キャリーラック大K用 ハンドルセット

    浅香工業
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    金象印キャリーラック大K用ハンドルセット。
    付属品六角ナット7/8、スプリングワッシャ7/8材質スチール質量(kg)5パイプ径(Φmm)27.2外寸(幅W×高さH)(mm)570×705
  • 大用 空気入キャスター 浅香工業

    大用 空気入キャスター

    浅香工業
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    キャリーラック大用取り換えキャスター。
運搬台車用部品・オプション