絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(25)
- イトーキ(5,823)
- 内田洋行(790)
- オカムラ(岡村製作所)(789)
- TOKIO(藤沢工業)(724)
- ニシキ工業(482)
- プラス[家具](457)
- ナイキ(443)
- スマイル[家具](407)
- LION (ライオン事務器)(397)
- コクヨ(341)
- サンワダイレクト(321)
- サンワサプライ(281)
- 摂津金属工業(253)
- アイリスチトセ(212)
- アール・エフ・ヤマカワ(194)
- 不二貿易(166)
- 井上金庫販売(159)
- TRUSCO(135)
- YAMAZEN(山善)(132)
- ブランドをもっと見る

スチールワゴン(組立式)扉無
カナレ電気¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷から46日以内出荷24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。現行品より5mm拡大しました。フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm。扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。タイプ扉無し径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60
壁用端子盤フレーム
カナレ電気¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷汎用の埋込型スイッチボックスに対応した縦開き扉付きのフレームです。プッシュ錠により、施錠に対応します。扉の取手加工により、開扉しやすくしました。取付方式プッシュ錠付き
机上用コンソールフレーム
カナレ電気¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷TP2-B/TP3-B/TP5-Bの端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。
EIA用フレーム 4U
カナレ電気¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個付属品結束バー1本仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚
EIA用フレーム 5U
カナレ電気¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで20段階可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚
EIA用フレーム 3U
カナレ電気¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mm、ピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個付属品結束バー1本仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚
EIA用フレーム 4U
カナレ電気¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚
ケーブルフック(T型)
カナレ電気¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)表面処理ナイロンコーティング取付部CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)
プラグフック
カナレ電気¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)表面処理ナイロンコーティング取付部天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W(上部マグネット吸着)
卓CN盤/フレーム浅型TP2
カナレ電気¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚
ケーブルフック(J型)
カナレ電気¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
EIA用フレーム 5U
カナレ電気¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個付属品結束バー1本仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚
卓CN盤/卓用フレーム大
カナレ電気¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。色ブラック
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
デスク・テーブル の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980