絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(2)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
厚さ(mm)
  • 3.97(1)
  • 4(1)
  • 4.76(3)
  • 5(1)
切刃長さ(mm)
  • 10.5
  • 2(115)
  • 2.5(130)
  • 6.5(231)
  • 7.8(131)
  • 8.2(99)
  • 8.7(313)
  • 9.525(309)
  • 9.6(143)
  • 9.7(298)
  • 11(380)
  • 11.2(109)
  • 11.6(269)
  • 12.7(641)
  • 12.9(451)
  • 15.5(377)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(627)
  • 16.6(319)
  • 22(148)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(1)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
  • 円筒穴(1)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • イスカル(4)
  • ケナメタル(2)
イスカル・ケナメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削インサート D2FIX-MN ケナメタル

    旋削インサート D2FIX-MN

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
  • 旋削インサート E2FIX-HP ケナメタル

    旋削インサート E2FIX-HP

    ケナメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
    コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)10.5厚さS(mm)5
  • チップ XCMT イスカル

    チップ XCMT

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC908形状特殊形状逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HTP イスカル

    チップ HTP

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ ENHT イスカル

    チップ ENHT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC908形状ひし形75°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ENHT イスカル

    チップ ENHT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    トラスコ品番338-5922材質IC908形状ひし形75°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)