絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
ひし形(1)
形状
円形(56)
形状
多角形(3)
形状
平行四辺形(12)
形状
正方形(7)
材質
  • CVDコーティング(26)
  • PVDコーティング(43)
  • その他(3)
  • サーメット(9)
  • セラミックス(6)
  • 超硬合金(38)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(10)
  • 0.2(5)
  • 0.4(16)
  • 0.8(18)
  • 1(4)
  • 1.2(6)
  • 1.6(8)
  • 2(10)
  • 2.4(3)
  • 3(2)
  • 3.2(6)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
  • -(31)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 3.18(6)
  • 3.6(10)
  • 3.97(5)
  • 4.76(51)
  • 5(5)
  • 5.56(4)
  • 5.85(6)
  • 6(2)
  • 7.94(4)
切刃長さ(mm)
  • 12
  • 2(117)
  • 2.5(131)
  • 6.5(237)
  • 7.8(131)
  • 8.2(99)
  • 8.7(313)
  • 9.525(310)
  • 9.6(145)
  • 9.7(298)
  • 11(381)
  • 11.2(109)
  • 11.6(272)
  • 12.7(645)
  • 12.9(449)
  • 15.5(378)
  • 15.875(109)
  • 16.1(103)
  • 16.5(628)
  • 16.6(322)
  • 22(150)
逃げ角(度)
  • 0(9)
  • 7(37)
  • 11(15)
  • 15(16)
  • 20(3)
0・7・11・15・20
チップブレーカ
  • -(1)
  • ブレーカつき(57)
  • ブレーカなし(25)
  • 特殊形状(1)
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(15)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(53)
  • 円筒穴(8)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(25)
  • イスカル(19)
  • 京セラ(16)
  • タンガロイ(15)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • サンドビック(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • 住友電気工業(1)
モノタロウ・三菱マテリアル・イスカル・京セラ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・住友電気工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ CNMG モノタロウ

    旋削用チップ CNMG

    モノタロウ
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEER-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ AOMT-H 三菱マテリアル

    チップ AOMT-H

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT-RX

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
  • チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEER-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMT-14 イスカル

    チップ RCMT-14

    イスカル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ AOGT-PEFR-GM 三菱マテリアル

    チップ AOGT-PEFR-GM

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°材質TF15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ RPGW 住友電工ハードメタル

    チップ RPGW

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ RNMG-61 タンガロイ

    チップ RNMG-61

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ ZCMT 京セラ

    チップ ZCMT

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEERM

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質VP20RT厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RCMT イスカル

    チップ RCMT

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シュレッドミル用チップ
    用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
  • チップ RCMM-61 タンガロイ

    チップ RCMM-61

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ RNMG 京セラ

    チップ RNMG

    京セラ
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RCMX 京セラ

    チップ RCMX

    京セラ
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ ZCMT 京セラ

    チップ ZCMT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    形状正方形コーティングMC7115適合被削材種M種逃げ角(°)7
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
    用途汎用・粗切削加工用。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
    用途粗切削加工用。
  • チップ RCMT-6RM タンガロイ

    チップ RCMT-6RM

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90-ADKW イスカル

    チップ HM90-ADKW

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)15材質IC928厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12コーナー半径(mm)0.8
  • チップ HM90-ADKT イスカル

    チップ HM90-ADKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMT-FW イスカル

    チップ RCMT-FW

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-4S イスカル

    チップ RCMT-4S

    イスカル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC8150形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEKR1203-MJ タンガロイ

    チップ SEKR1203-MJ

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ SEKR1203-MS タンガロイ

    チップ SEKR1203-MS

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20適合工具TME4400形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ JDMT-ST 三菱マテリアル

    チップ JDMT-ST

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ JDMT-JM 三菱マテリアル

    チップ JDMT-JM

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RPMM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ RPMM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RDHW-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ RDHW-TN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • チップ RCMM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ RCMM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ RCMX イスカル

    チップ RCMX

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)