絞り込み
形状

ひし形(1)

インサート:円形[R](1)

円形(34)

平行四辺形(7)

正三角形(12)

正方形(8)

長方形(2)
材質
- CVDコーティング(29)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(29)
- その他(1)
- サーメット(7)
- 超硬合金(26)
コーナー半径(mm)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.4(10)
- 0.5(5)
- 0.8(17)
- 1.2(11)
- 1.6(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 8(2)
- -(25)
- 円形(メートル系)(1)
厚さ(mm)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 1.95(1)
- 2(1)
- 2.25(1)
- 2.75(1)
- 3(1)
- 3.18(2)
- 3.25(1)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 4.76(16)
- 5(2)
- 5.56(11)
- 6(2)
- 6.35(26)
- 7.4(2)
- 7.9(3)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 16
- 2(117)
- 2.5(131)
- 6.5(237)
- 7.8(131)
- 8(97)
- 8.7(312)
- 9.525(309)
- 9.6(144)
- 9.7(297)
- 11(379)
- 11.2(109)
- 11.6(269)
- 12.7(644)
- 12.9(448)
- 15.5(375)
- 15.875(108)
- 16.1(102)
- 16.5(625)
- 16.6(319)
- 22(149)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(12)
- 7(28)
- 11(18)
- 15(6)
0・7・11・15
チップブレーカ
- -(1)
- ブレーカつき(50)
- ブレーカなし(17)
- 特殊形状(1)
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
- -(8)
- 一部円筒穴両面40°~60°(5)
- 一部円筒穴片面40°~60°(31)
- 円筒穴(12)
- 特殊(1)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(20)
- 住友電工ハードメタル(16)
- タンガロイ(15)
- 三菱マテリアル(9)
- サンドビック(7)
- 京セラ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 住友電気工業(1)
モノタロウ・イスカル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電気工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

旋削用チップ TNMG
¥5,198税込¥5,7181箱(10個)当日出荷P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG-TSF
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ APET-S
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)8日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMT-RX
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
チップ RPGW
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMT
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ SOMT-GF
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ RCMM-61
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ APMT
住友電工ハードメタル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷適用カッタ WMM3000E/EL/ELH/EXLH形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。_x000D_。低抵抗形。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度MコーティングMP1220ブレーカM
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ポジティブインサートです。用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色ブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)3日以内出荷ポジティブインサートです。用途中~粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色コーティングAC8115Pコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
T-Max 旋削用ネガチップ(140)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。被削材MP切刃長さ(mm)16勝手左コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.5母材超硬材種235
T-Max 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max 旋削用ネガチップ 4415
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
チップ S845-SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップ RDMT-EN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-SR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMX-RR
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781パック(10個)3日以内出荷から4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RDHW-TN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ S845 SXMU
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SXHU
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷材質IC808形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SXCU
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPUN
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷から31日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38RoHS指令(10物質対応)対応