絞り込み
形状

正三角形(1)

正八角形(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(2)
- 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 0.6(1)
- 0.7938(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 2(1)
厚さ(mm)
- 3.97(1)
- 4.54(1)
切刃長さ(mm)
- 3.9
- 2(117)
- 2.5(131)
- 6.5(234)
- 7.8(131)
- 8(96)
- 8.7(307)
- 9.525(306)
- 9.6(142)
- 9.7(292)
- 11(376)
- 11.2(109)
- 11.6(264)
- 12.7(638)
- 12.9(443)
- 15.5(370)
- 15.875(105)
- 16.1(98)
- 16.5(619)
- 16.6(314)
- 22(145)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 7(1)
- 25(1)
7・25
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- サンドビック(2)
- イスカル(1)
サンドビック・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525