絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(2)
形状
形状
正三角形(1)
材質
  • ダイヤモンド焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 1.2(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
切刃長さ(mm)
  • 4.9
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(299)
  • 11(381)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(659)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(643)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 7(1)
  • 20(1)
7・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から7日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)