絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.7938(8)
厚さ(mm)
- 4.7625(1)
切刃長さ(mm)
- 5.7155
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(235)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(309)
- 9.6(144)
- 9.7(298)
- 11(380)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(645)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(629)
- 16.6(322)
- 22(149)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(6)
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
ブランド
- サンドビック(7)
- SANDVIK(1)
サンドビック・SANDVIK
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥17,980税込¥19,7781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)3.81被削材S切刃長さ(mm)5.7155有効長(mm)切刃:5.7155勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
六角形ネガチップ T-Max P 4405
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
六角形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷用途中切削チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)5.7155勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)5.7155勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K(鋳鉄)
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷チップ形状W(六角形80°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)被削材MS切刃長さ(mm)5.7155勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525