絞り込み
形状
形状
長方形(4)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(4)
厚さ(mm)
  • 2.38(4)
切刃長さ(mm)
  • 5.75
  • 2(116)
  • 2.5(131)
  • 6.5(235)
  • 7.8(131)
  • 8.2(99)
  • 8.7(313)
  • 9.525(309)
  • 9.6(145)
  • 9.7(298)
  • 11(380)
  • 11.2(109)
  • 11.6(272)
  • 12.7(645)
  • 12.9(449)
  • 15.5(378)
  • 15.875(109)
  • 16.1(103)
  • 16.5(628)
  • 16.6(322)
  • 22(150)
逃げ角(度)
  • 0(4)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(4)
イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ T290LNHT イスカル

    チップ T290LNHT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質IC830形状長方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)5.75厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ T290LNMT イスカル

    チップ T290LNMT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ T290LNHT イスカル

    チップ T290LNHT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質IC830形状長方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)5.75厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ T290LNMT イスカル

    チップ T290LNMT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)