絞り込み
材質
- サーメット(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(9)
- 0.8(9)
- 1.2(2)
- -(1)
切刃長さ(mm)
- 8.0
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(236)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(644)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(323)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 11(8)
- 15(5)
- -(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(2)
ブランド
- 住友電工ハードメタル(18)
住友電工ハードメタル
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷高強度型用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷高硬度ステンレス鋼加工用。新開発の高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現。用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM200)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼転削加工の第一推奨材種。高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立。用途汎用・粗切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM300)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷±0.13用途±0.05~±0.15切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷低抵抗型用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷汎用型用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷ステンレス鋼の高速加工用。高硬度微粒超硬合金と超多層コーティングの採用により、抜群の耐摩耗性を実現。用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM100)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷段付き平行型の研ぎつけタイプ。タイプポジティブ切刃長さ(mm)8.0寸法D1(Φmm)3.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)08みぞ穴TブレーカSD切削領域仕上~軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)7.94
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,398税込¥10,3381セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷80°菱形ポジティブインサートです。勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷円形ポジティブインサートです。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴W切削領域中切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)11[P]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,598~税込¥6,158~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。