絞り込み
材質
- ダイヤモンド焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 15(1)
- 16(2)
厚さ(mm)
- 3.97(1)
- 4.6(1)
- 5.5(1)
- 7(1)
切刃長さ(mm)
- 19(2)
- 24(2)
- 28(2)
逃げ角(度)
- 10
- 0(2,757)
- 2(4)
- 3(2)
- 5(315)
- 6(4)
- 7(1,375)
- 8(2)
- 9(3)
- 11(1,252)
- 13(3)
- 15(244)
- 16(6)
- 20(182)
- 25(37)
- 35(5)
- 55(4)
- 80(8)
- -(11)
- その他(31)
- 逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
ブランド
- 三菱マテリアル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。_x000D_。低抵抗形。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度MコーティングMP1220ブレーカM
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥49,980~税込¥54,978~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)
OSG(オーエスジー)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5