絞り込み
形状

ひし形(1)
材質
- PVDコーティング(1)
コーナー半径(mm)
- 0.8(1)
厚さ(mm)
- 2.78(1)
- 4.76(1)
切刃長さ(mm)
- 5.14(1)
- 9.67(1)
逃げ角(度)
- 17
- 0(2,758)
- 2(4)
- 3(2)
- 5(317)
- 6(4)
- 7(1,374)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(1,251)
- 13(3)
- 15(243)
- 16(6)
- 20(184)
- 25(37)
- 35(5)
- 55(4)
- 80(8)
- -(11)
- その他(31)
- 逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 京セラ(1)
京セラ
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ JOMT-ERD
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)17/13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8角度α(°)17穴の有無あり角度β(°)13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面