絞り込み
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
- 0.25
- 0.03(179)
- 0.05(71)
- 0.1(388)
- 0.2(1,792)
- 0.3969(205)
- 0.4(4,213)
- 0.5(103)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,571)
- 1(121)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,216)
- 1.5875(65)
- 1.6(825)
- 2(254)
- 2.4(185)
- 3(57)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 8.97(2)
逃げ角(度)
- 7(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブランド
- サンドビック(2)
- タンガロイ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
サンドビック・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

ミニディスク インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)8.97母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625