絞り込み
ブランド
  • 京セラ(83)
  • 三菱マテリアル(67)
  • タンガロイ(49)
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • ケナメタル(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
形状
形状
ひし形(116)
形状
六角形80°(115)
形状
多角形(1)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(1)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • CVDコーティング(68)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(86)
  • その他(28)
  • サーメット(87)
  • セラミックス(6)
  • ダイヤモンド(5)
  • ダイヤモンド焼結体(8)
  • 超硬合金(64)
  • 超高圧焼結体(12)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(21)
  • 0.05(5)
  • 0.1(34)
  • 0.2(110)
  • 0.4(169)
  • 0.8(103)
  • 1.2(25)
  • 1.5(3)
厚さ(mm)
  • 1.39(2)
  • 1.59(19)
  • 2.38(114)
  • 2.78(6)
  • 3.18(13)
  • 3.97(26)
  • 4.1(1)
  • 4.2(3)
  • 4.76(65)
  • 5.5(1)
  • 6.6(1)
切刃長さ(mm)
  • 6.5
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 7.8(135)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(299)
  • 11(381)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(659)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(643)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(61)
  • 5(20)
  • 7(123)
  • 11(25)
  • 80(2)
0・5・7・11・80
チップブレーカ
  • ブレーカつき(219)
  • ブレーカなし(22)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(157)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(6)
  • 円筒穴(55)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル(3件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ(旋削) CCMT-HQ 京セラチップ(旋削) CCMT-HQ京セラ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
5,290税込5,819
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ CCMT-HQ 京セラチップ CCMT-HQ京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMH-MV 三菱マテリアルチップ CCMH-MV三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT-AL タンガロイチップ CCGT-ALタンガロイ
11,980税込13,178特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT 京セラチップ CCMT京セラ
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ CCGT-AZ 三菱マテリアルチップ CCGT-AZ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGTR/L-W15 タンガロイチップ CCGTR/L-W15タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
チップ CPMT-PS タンガロイチップ CPMT-PSタンガロイ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-MS 三菱マテリアルチップ WNMG-MS三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGH-F 三菱マテリアルチップ CCGH-F三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNGG-S 京セラチップ WNGG-S京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(S)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCM/GW タンガロイチップ CCM/GWタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SU住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-GU住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M
チップ WPGT-FS 三菱マテリアルチップ WPGT-FS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPMT-PSS タンガロイチップ CPMT-PSSタンガロイ
5,898税込6,488
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
チップ CCGT-MF 京セラチップ CCGT-MF京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMT-GK 京セラチップ CCMT-GK京セラ(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT-FR-U 京セラチップ CCGT-FR-U京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-FR/L-U 京セラチップ CCGT-FR/L-U京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WNMG-MU 住友電工ハードメタルチップ WNMG-MU住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ WNMG-SU住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-MA 三菱マテリアルチップ WNMG-MA三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WCMT 三菱マテリアルチップ WCMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面種別ポジ形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ブレーカの有無片面
チップ WBMT-DP 京セラチップ WBMT-DP京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NP-CCMH 三菱マテリアルチップ NP-CCMH三菱マテリアル
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMW 三菱マテリアルチップ CCMW三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-MW 三菱マテリアルチップ CCMT-MW三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ CCET-SN 三菱マテリアルチップ CCET-SN三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)