絞り込み
ブランド
  • 京セラ(135)
  • 三菱マテリアル(56)
  • 住友電工ハードメタル(49)
  • サンドビック(39)
  • タンガロイ(21)
  • ケナメタル(6)
  • イスカル(5)
  • SANDVIK(5)
  • カムス(旧:高周波精密)(3)
  • NTKカッティングツールズ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
形状
形状
ひし形(149)
形状
六角形80°(49)
形状
円形(2)
形状
正三角形(35)
形状
正方形(1)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • CVDコーティング(44)
  • PVDコーティング(105)
  • その他(13)
  • サーメット(79)
  • セラミックス(18)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(19)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(53)
  • 超高圧焼結体(21)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(20)
  • 0.05(8)
  • 0.1(63)
  • 0.15(1)
  • 0.2(196)
  • 0.3969(14)
  • 0.4(217)
  • 0.5(1)
  • 0.7938(14)
  • 0.8(125)
  • 1.1906(8)
  • 1.2(29)
  • 3.175(1)
厚さ(mm)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 1.59(81)
  • 2(2)
  • 2.38(45)
  • 2.5(2)
  • 3.175(1)
  • 3.18(123)
  • 3.66(1)
  • 3.9(3)
  • 3.97(5)
  • 4.525(1)
  • 4.76(115)
  • 4.7625(2)
  • 6(1)
  • 12.7(1)
  • -(1)
切刃長さ(mm)
  • 2(17)
  • 2.5(17)
  • 2.8(5)
  • 3(7)
  • 3.2(13)
  • 4.6(6)
  • 6.5(20)
  • 6.9(30)
  • 8.7(21)
  • 9.525(8)
  • 10.2709(6)
  • 10.6709(6)
  • 10.8709(5)
  • 11.1(16)
  • 11.2(68)
  • 15.4063(7)
  • 15.8063(7)
  • 16.2063(7)
  • 16.4063(6)
  • 16.6(74)
2・2.5・2.8・3・3.2・4.6・6.5・6.9・8.7・9.525・10.2709・10.6709・10.8709・11.1・11.2・15.4063・15.8063・16.2063・16.4063・16.6・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 5
  • 0(2,872)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 6(4)
  • 7(1,416)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 11(1,242)
  • 13(3)
  • 15(245)
  • 15.5(1)
  • 20(185)
  • 25(38)
  • 30(2)
  • 35(5)
  • 55(4)
  • 80(8)
  • -(12)
  • その他(24)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(239)
  • ブレーカなし(51)
  • 特殊形状(4)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(18)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(218)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(1)
  • 円筒穴(7)
  • 特殊(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
8,698税込9,568
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ VBMT-PS タンガロイチップ VBMT-PSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ VBMT 京セラチップ VBMT京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBMT-DP 京セラチップ TBMT-DP京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT 住友電工ハードメタルチップ VBMT住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,998税込7,698
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ旋削用チップ KBN525 CBN京セラ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN525材質(本体)KBN525
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
チップ VCMT-PS タンガロイチップ VCMT-PSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TBGT-W 住友電工ハードメタルチップ TBGT-W住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-VF (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号FS-P等級記号G
難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
ISO インサート VBGT-LF ケナメタルISO インサート VBGT-LFケナメタル
7,698税込8,468
1セット(5個)
当日出荷から31日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
チップ(後挽き) NTKカッティングツールズチップ(後挽き)NTKカッティングツールズ
39,980税込43,978
1箱(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
チップ VBMT-SU 住友電工ハードメタルチップ VBMT-SU住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NU-TBEW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-TBEW-LT住友電工ハードメタル
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
切刃長さ(mm)2.1逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質BNX20形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
7,998税込8,798
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KBN60M材質(本体)KBN60M
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
旋削用チップ KBN35M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN35M コーティングCBN京セラ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質KBN35M材質(本体)KBN35M
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
チップ WBMT 京セラチップ WBMT京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FX住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F 三菱マテリアルチップ VBGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBMT-MV 三菱マテリアルチップ VBMT-MV三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)