絞り込み
形状
形状
平行四辺形(1)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.5(4)
  • 1(4)
  • 4(1)
厚さ(mm)
  • 2
  • 1.59(158)
  • 2.38(1,058)
  • 2.6(21)
  • 2.78(38)
  • 3(26)
  • 3.18(1,237)
  • 3.5(33)
  • 3.97(876)
  • 4(29)
  • 4.76(2,938)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(28)
  • 5(66)
  • 5.5(28)
  • 5.56(133)
  • 6(47)
  • 6.35(682)
  • 7(32)
  • 7.94(126)
  • 9.52(62)
切刃長さ(mm)
  • 4.3(1)
  • 6.3(1)
  • 16(1)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(2)
0・5
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(1)
  • 円筒穴(4)
-・円筒穴
ブランド
  • イスカル(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • カムス(旧:高周波精密)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)・カムス(旧:高周波精密)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
    用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini
  • A DG突/チップ イスカル

    A DG突/チップ

    イスカル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ CR D080-MS イスカル

    チップ CR D080-MS

    イスカル
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC328厚さ(mm)2切刃長さ(mm)6.3コーナー半径(mm)4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TRI イスカル

    チップ TRI

    イスカル
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC908切刃長さ(mm)16穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)

    パラチップ PT

    カムス(旧:高周波精密)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
    用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
  • パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)

    パラチップ PT

    カムス(旧:高周波精密)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーあり

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)