絞り込み
形状

六角形80°(3)

円形(1)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(7)
- 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(2)
- 1.5(3)
- 8(1)
厚さ(mm)
- 4.2
- 1.59(157)
- 2.38(1,057)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(26)
- 3.18(1,234)
- 3.5(32)
- 3.97(874)
- 4(29)
- 4.76(2,936)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5(66)
- 5.5(28)
- 5.56(132)
- 6(47)
- 6.35(683)
- 7(32)
- 7.94(126)
- 9.52(64)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 6(3)
- 6.5(3)
- 11.3(1)
- 13.1(2)
- 13.8(1)
逃げ角(度)
- 11(3)
- 15(1)
11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
- 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル(5)
- タンガロイ(3)
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ QOMT
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。適合カッタ:AQXトラスコ品番225-3984材質VP15TF厚さ(mm)4.2被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)寸法L1(mm)13.1精度M寸法L2(mm)8.7寸法S1(mm)4.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカなし
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。コストに優れた無研削形汎用インサートです。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカM2刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
チップ WPMT05/06/08/09-ML
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IQ845-SYHU
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷材質IC830厚さ(mm)4.2切刃長さ(mm)13.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴
チップ RDFG
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)翌日出荷から3日以内出荷(材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。材質PR915
チップ WPMT05/06/08/09-DML
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応