絞り込み
形状

平行四辺形(2)

正八角形(3)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(5)
- 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
- 0.6(5)
厚さ(mm)
- 4.55
- 1.59(159)
- 2.38(1,094)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(28)
- 3.18(1,272)
- 3.5(35)
- 3.97(905)
- 4(29)
- 4.76(3,057)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(65)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(48)
- 6.35(697)
- 7(32)
- 7.94(129)
- 9.52(65)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 3.4(2)
- 5.3(1)
- 8.4(2)
逃げ角(度)
- 2(2)
- 25(3)
2・25
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
ブレーカつき
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(5)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ OFMT
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応