絞り込み
形状

正八角形(2)
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.8(2)
厚さ(mm)
- 4.58
- 1.59(159)
- 2.38(1,092)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(28)
- 3.18(1,269)
- 3.5(35)
- 3.97(903)
- 4(29)
- 4.76(3,055)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(65)
- 5.5(29)
- 5.56(133)
- 6(48)
- 6.35(697)
- 7(32)
- 7.94(129)
- 9.52(64)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 4.6(2)
逃げ角(度)
- 25(2)
25
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(2)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ OFCT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工材質鉄・SUS用コーティングチップ仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面