絞り込み
ブランド
  • イスカル(8)
  • 京セラ(2)
  • タンガロイ(2)
  • ワルター(1)
形状
形状
平行四辺形(5)
形状
正五角形(2)
形状
正方形(3)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(10)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.8(9)
厚さ(mm)
  • 6.5
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,156)
  • 2.6(23)
  • 2.78(33)
  • 3(29)
  • 3.18(1,321)
  • 3.5(34)
  • 3.97(943)
  • 4(32)
  • 4.76(3,214)
  • 4.7625(45)
  • 4.8(28)
  • 5(67)
  • 5.5(23)
  • 5.56(129)
  • 6(47)
  • 6.35(736)
  • 7(31)
  • 7.94(127)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(1)
  • 16.4(2)
  • 16.94(1)
  • 17.3(1)
  • 18.06(1)
  • 19.4(5)
12.7・16.4・16.94・17.3・18.06・19.4
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 7(5)
  • 15(2)
0・7・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
  • 円筒穴(7)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CPMT-PS タンガロイチップ CPMT-PSタンガロイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミル チップ P290ACKT イスカルシュレッドミル チップ P290ACKTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
トラスコ品番276-9930材質IC328形状正方形厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)16.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMU ワルターミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMUワルター
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
チップ P290-ACKT イスカルチップ P290-ACKTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状円筒穴
チップ P290-ACCT イスカルチップ P290-ACCTイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°材質IC830コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状円筒穴
シュレッドミル チップ P290ACCT イスカルシュレッドミル チップ P290ACCTイスカル
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷
材質IC830トラスコ品番620-9718セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
シュレッドミル チップ P290ACKT イスカルシュレッドミル チップ P290ACKTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ LNET イスカルチップ LNETイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷から52日以内出荷
チップ SNHU1706-W タンガロイチップ SNHU1706-Wタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH120形状正方形90°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)11厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ PNEG 京セラチップ PNEG京セラ
11,980税込13,178
1箱(5個)
6日以内出荷
形状正五角形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ PNEA 京セラチップ PNEA京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正五角形切刃長さ(mm)16.94厚さT(mm)6.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)