絞り込み
形状

その他(10)

六角形80°(10)

円形(9)

平行四辺形(33)

正三角形(3)

正五角形(2)

正八角形(7)

正方形(22)

長方形(6)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(23)
- PVDコーティング(100)
- その他(27)
- サーメット(6)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- チタンコーティング(3)
- 超硬合金(138)
- 超高圧焼結体(3)
- 鋼(1)
切刃長さ(mm)
- 4.13(3)
- 5(4)
- 5.5(3)
- 6(3)
- 7.5(10)
- 8(8)
- 9.52(3)
- 10(2)
- 10.2(2)
- 10.35(2)
- 10.6(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 12.5(3)
- 12.7(8)
- 13(5)
- 13.5(3)
- 15(3)
- 16(6)
- 19.4(5)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
- -(29)
- 一部円筒穴両面40°~60°(13)
- 一部円筒穴片面40°~60°(43)
- 一部円筒穴片面70°~90°(3)
- 円筒穴(36)
コーナー半径(mm)
- 0.05(2)
- 0.1(3)
- 0.2(13)
- 0.3(9)
- 0.4(26)
- 0.5(11)
- 0.6(3)
- 0.8(34)
- 1(10)
- 1.2(12)
- 1.6(8)
- 2(6)
- 2.4(4)
- 3.2(5)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(8)
- 8(5)
- 10(6)
- 12.5(5)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.2(4)
- 2.38(10)
- 2.6(8)
- 3.1(3)
- 3.18(12)
- 3.2(3)
- 3.37(6)
- 3.97(8)
- 4(5)
- 4.55(3)
- 4.65(7)
- 4.76(18)
- 5(4)
- 5.4(5)
- 6(6)
- 6.35(21)
- 6.5(5)
- 7(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
1.5・2・2.2・2.38・2.6・3.1・3.18・3.2・3.37・3.97・4・4.55・4.65・4.76・5・5.4・6・6.35・6.5・7・厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(26)
- 2(4)
- 5(1)
- 7(7)
- 11(10)
- 15(8)
- 20(9)
- 25(5)
0・2・5・7・11・15・20・25
チップブレーカ
- ブレーカつき(76)
- ブレーカなし(25)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル
- 京セラ(137)
- 住友電工ハードメタル(124)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- 三菱マテリアル(89)
- 富士元工業(59)
- サンドビック(48)
- タンガロイ(44)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(10)

六角形80°(10)

円形(9)

平行四辺形(33)

正三角形(3)

正五角形(2)

正八角形(7)

正方形(22)

長方形(6)

C ペンタカットチップ IC808G COAT
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(4個)ほか当日出荷仕様ペンタカットチップ材質超硬形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ H600
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFMW
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
A DG突/チップ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
C 溝入れチップ IC30N CMT
イスカル¥18,980税込¥20,8781セット(5個)翌々日出荷仕様ペンタカットチップトラスコ品番621-8598材質サーメット形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
X シュレッドミル
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から30日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。用途90度ヘリカルカッター仕様P290カッターセット内容レンチ、スクリュー材質スチール
C ミーリングカッター用チップ IC808 COAT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷仕様IQ846チップトラスコ品番621-7982セット内容レンチ、スクリュー材質超硬
C ミーリングカッター用チップ IC28 超硬
イスカル¥18,980税込¥20,8781セット(10個)9日以内出荷仕様IQ848チップトラスコ品番621-8237セット内容レンチ、スクリュー材質超硬
C マルチマスターヘッド IC908 COAT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)翌々日出荷から30日以内出荷ヘッド交換式エンドミルヘッドです。用途エンドミル加工仕様マルチマスターヘッド、IC908材質超硬タイプ4刃列
チップ HP-ANKT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP-ANCR
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)6.85切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ HP-ANCT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ S845-SNHU
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷材質IC830形状正方形厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ S845-SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面