絞り込み
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・5・6・7・10・11・15・16・20・25・35・55・80・-・その他・主逃げ角AN:0・主逃げ角AN:5・主逃げ角AN:7・主逃げ角AN:11・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・BIG DAISHOWA・ワルター・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・日研工作所・三菱・三和製作所(三和バイト)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9,107件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。ターニング用。仕様ターニング用切刃長さ(mm)-コーナー半径(mm)-材種DA2200穴径(mm)3.3使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]FIG1等級記号M内接円IC(mm)8.0
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    適合ホルダSGW型材種DA1000FIG1
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アルネックスANX型ブレードです。
    用途共削り加工形状さらい刃:円弧被削材銅合金◎切刃長さ(mm)6.0コーナー半径(mm)-材種DA1090内接円IC(mm)-
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • MT-TCチップ THECUT

    MT-TCチップ

    THECUT
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    被削材【対応】非鉄金属:◎刃先シャープエッジ材種SN10:超微粒子超硬
  • チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイ

    チップ ONMU/ONHU0705

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】4.75、【IC】17.3、【LE】7.2、【RE】0.8、【S】6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ OWMT05T3-MM タンガロイ

    転削用チップ OWMT05T3-MM

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】3、【BS】1、【IC】12.42、【RE】0.8、【S】4.5、【fz(max)】0.35、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ OWHT05T3-MW タンガロイ

    転削用チップ OWHT05T3-MW

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】3、【BS】3.7、【IC】12.4、【S】4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SWMW13T3 タンガロイ

    チップ SWMW13T3

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【AN】18.5、【APMX】5、【BS】2、【IC】13.9、【RE】1.5、【S】4、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ OWHT05T3-MM タンガロイ

    転削用チップ OWHT05T3-MM

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】3、【BS】1.15、【IC】12.4、【S】4.5、【fz(max)】0.35、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ

    チップ SNMU/SNHU1706

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】7.5、【BS】1.8、【IC】17.3、【LE】11、【LE_2】4.4、【RE】0.8、【S】6.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ

    チップ SWMT13T3-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ SWMT1506U-MM タンガロイ

    転削用チップ SWMT1506U-MM

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】2、【IC】16.27、【LE】16.27、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ

    チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ

    転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【AN】15°、【APMX】4、【BS】1.2、【IC】12.7、【S】3.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ

    転削用チップ SWMT1506Z-MM

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】2.5、【IC】16.01、【LE】16.01、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ

    転削用チップ SWMT1506Z-MT

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】2.5、【IC】15.925、【LE】15.93、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SWMT13T3-ML タンガロイ

    チップ SWMT13T3-ML

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCGT-MJ タンガロイ

    チップ TCGT-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】16、【BS】1、【IC】13.7、【LE】16、【RE】0.8、【S】5.8、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEEN 43Z タンガロイ

    チップ TEEN 43Z

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】10、【BS】1.31、【CHW】-、【IC】12.7、【RE】1、【S】4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ

    チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】10、【BS】2、【CHW】0.5、【HAND】R、【IC】12.7、【RE】-、【S】4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEEN 32Z タンガロイ

    チップ TEEN 32Z

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】8、【BS】1、【IC】9.525、【RE】0.8、【S】3.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT-NMJ タンガロイ

    チップ TCMT-NMJ

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】16、【BS】2、【IC】13.3、【LE】16、【RE】2、【S】5.8、【fz(max)】0.22、【fz(min)】0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 UTI20T 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 UTI20T

    三菱マテリアル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    強度が高く、すきとり摩耗に強いです。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035

    三菱マテリアル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ サーメット NX2525 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ サーメット NX2525

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷
    サーメット母材にPVDコーティングを施し、耐摩耗性や耐欠損性に優れ、安定した性能を発揮します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6120

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6130

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • 旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル

    旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
  • WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1020

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
  • BAP400形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアル

    BAP400形 SRM2形インサート MX3030

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • BAP300形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアル

    BAP300形 SRM2形インサート MX3030

    三菱マテリアル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • 旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
    用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
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
46ページ目: 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 【通販モノタロウ】