絞り込み
エコロジープロダクト
商品豆知識

EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)
京セラ¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷から6日以内出荷内径旋削 切込み角90°。公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径旋削 切込み角90°タイプ切込み角90°材種PR1225
タイニーツール MIRバー ねじ切 NPT
カーメックス¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷全長(mm)51寸法F(mm)2.6首長(mm)15ピッチ範囲(山数/inch)27材種BXCシャンク径(mm)6.0ねじサイズ1/16×27NPT、1/8×27NPT最小穴径(mm)5.9
タイニーツール MIRバー ねじ切 BSW
カーメックス¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷から16日以内出荷全長(mm)51寸法F(mm)2.0首長(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)1/4-20BSWシャンク径(mm)5.0最小穴径(mm)4.7
チップ 極小径L型ホルダ用
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷から3日以内出荷PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。用途極小径L型ホルダ用
チップ 内径溝入れ加工用
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)3日以内出荷PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。用途内径溝入れ加工用寸法(mm)【刃先位置】4.9、【オフセット】1.1全長(mm)28.5刃幅(mm)1最小加工径(Φmm)4コーナー半径(mm)0.05加工深さ(mm)11
チップ KBMX
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から8日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状平行四辺形55°逃げ角(度)5穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ EZFGR
京セラ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷材質PR1225形状ひし形75°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)25内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面