絞り込み
形状

円形(6)

平行四辺形(1)

正方形(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(5)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(3)
切刃長さ(mm)
- 10
- 5(7)
- 6(6)
- 6.35(7)
- 7.5(10)
- 7.94(6)
- 8(15)
- 8.2(10)
- 9.525(12)
- 10.6(6)
- 11(17)
- 11.2(8)
- 12(15)
- 12.7(31)
- 15(8)
- 15.4(9)
- 16(11)
- 16.5(22)
- 16.6(14)
- 22(6)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(5)
- 円筒穴(2)
コーナー半径(mm)
- 0.4(2)
- -(4)
厚さ(mm)
- 2.6(1)
- 3.5(1)
- 3.97(4)
- 4(1)
- 4.76(1)
2.6・3.5・3.97・4・4.76
逃げ角(度)
- 11(4)
11
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 住友電工ハードメタル(3)
- イスカル(2)
- 京セラ(2)
- ケナメタル(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・イスカル・京セラ・ケナメタル・BIG DAISHOWA・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

円形(6)

平行四辺形(1)

正方形(1)

チップ RPGT-RD
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質:超硬合金。一般鋼の汎用。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質ST20E形状円形勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ粗切削用 全周型穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RPGT-SM
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RPGT-GM
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APET-F
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ330形状平行四辺形85°等級準精密級勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃先R(mm)丸ホーニング穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RTGN
住友電工ハードメタル¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から6日以内出荷材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし