絞り込み
形状

その他(1)

ひし形(2)

正三角形(1)

正方形(5)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
- 6.35
- 5(7)
- 6(6)
- 7.5(10)
- 7.94(6)
- 8(15)
- 8.2(10)
- 9.525(12)
- 10(10)
- 10.6(6)
- 11(17)
- 11.2(8)
- 12(15)
- 12.7(31)
- 15(8)
- 15.4(9)
- 16(11)
- 16.5(22)
- 16.6(14)
- 22(6)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
- 一部円筒穴片面70°~90°(1)
- 円筒穴(1)
コーナー半径(mm)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(2)
- 0.4(7)
- 0.8(1)
厚さ(mm)
- 1.79(1)
- 2.38(5)
- 3.18(3)
1.79・2.38・3.18
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(6)
- 11(2)
0・7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- BIG DAISHOWA(4)
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
- 富士元工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
BIG DAISHOWA・イスカル・京セラ・富士元工業・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(1)

ひし形(2)

正三角形(1)

正方形(5)

チップ XNUW
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPET
富士元工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(12個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり使用コーナー数4コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCMP-ESM
BIG DAISHOWA¥6,898税込¥7,5881箱(10個)5日以内出荷形状正方形90°材質AC630Mコーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMP-EFM
BIG DAISHOWA¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)5日以内出荷形状正方形90°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCGP
BIG DAISHOWA¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷形状正方形90°材質H1コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)6.35厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCGA-FN
BIG DAISHOWA¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025