絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(2)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
コーナー半径(mm)
  • 0
  • 0.03(11)
  • 0.05(14)
  • 0.1(33)
  • 0.2(120)
  • 0.3(25)
  • 0.4(196)
  • 0.5(26)
  • 0.6(12)
  • 0.8(214)
  • 1(27)
  • 1.2(94)
  • 1.6(50)
  • 2(41)
  • 2.4(13)
  • 4(15)
  • 6(14)
  • 8(14)
  • 10(13)
  • 12.5(11)
  • -(33)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 3.97(1)
  • 8.3(1)
逃げ角(度)
  • 7(1)
7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 京セラ(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(1)
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • チップ JVFN45R/L タンガロイ

    チップ JVFN45R/L

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
    勝手LコーナーR(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)21FIG2
  • チップ CTBT-B 三菱マテリアル

    チップ CTBT-B

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AC1030U 住友電工ハードメタル

    チップ AC1030U

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質AC1030Uコーナー半径(mm)0厚さ(mm)8.3全長(mm)23.1刃幅(mm)2最大突切り径(mm)16母材コーティング

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状