絞り込み
形状

その他(5)

ひし形(19)

六角形80°(5)

平行四辺形(23)

正三角形(27)

正八角形(1)

正六角形(2)

正方形(26)

長方形(10)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(61)
- DLCコーティング(5)
- PVDコーティング(57)
- その他(25)
- サーメット(17)
- セラミックス(12)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(5)
- ハイス(5)
- 超硬合金(47)
- 超高圧焼結体(13)
切刃長さ(mm)
- 2.4(3)
- 6.9(2)
- 7.94(2)
- 8(3)
- 9.52(7)
- 9.525(7)
- 10.2(1)
- 10.35(1)
- 10.7(1)
- 11(8)
- 12.5(3)
- 12.7(15)
- 13(2)
- 15(5)
- 15.4(3)
- 16(3)
- 16.5(15)
- 16.6(8)
- 19.4(5)
- 22(6)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
- -(32)
- 一部円筒穴両面40°~60°(7)
- 一部円筒穴片面40°~60°(61)
- 一部円筒穴片面70°~90°(17)
- 円筒穴(66)
- 特殊(2)
コーナー半径(mm)
- 0.8
- 0.03(11)
- 0.05(14)
- 0.1(33)
- 0.2(119)
- 0.3(25)
- 0.4(195)
- 0.5(26)
- 0.6(12)
- 1(27)
- 1.2(94)
- 1.6(50)
- 2(41)
- 2.4(13)
- 4(15)
- 6(14)
- 8(14)
- 10(13)
- 12.5(11)
- -(33)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(2)
- 2.38(21)
- 3.18(50)
- 3.5(2)
- 3.97(21)
- 4(2)
- 4.6(2)
- 4.76(86)
- 4.8(4)
- 5(4)
- 5.56(7)
- 5.85(3)
- 6(3)
- 6.35(24)
- 6.5(5)
- 6.6(2)
- 7(2)
- 7.94(4)
- 8.3(2)
- 10.9(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
1.59・2.38・3.18・3.5・3.97・4・4.6・4.76・4.8・5・5.56・5.85・6・6.35・6.5・6.6・7・7.94・8.3・10.9・厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(80)
- 2(1)
- 5(22)
- 6(1)
- 7(48)
- 8(2)
- 11(58)
- 15(17)
- 20(3)
0・2・5・6・7・8・11・15・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(108)
- ブレーカなし(44)
- 特殊形状(2)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
- 京セラ(63)
- 三菱マテリアル(39)
- イスカル(34)
- 住友電工ハードメタル(22)
- ケナメタル(10)
- BIG DAISHOWA(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- タンガロイ(8)
- カムス(旧:高周波精密)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンドビック(3)
- SANDVIK(2)
- ワルター(1)
- THECUT(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
京セラ・三菱マテリアル・イスカル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・タンガロイ・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・サンドビック・SANDVIK・ワルター・THECUT・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(5)

ひし形(19)

六角形80°(5)

平行四辺形(23)

正三角形(27)

正八角形(1)

正六角形(2)

正方形(26)

長方形(10)

チップ WDXT-G
住友電工ハードメタル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ サーメット TN100M
京セラ¥8,398税込¥9,2381セット(10個)当日出荷から3日以内出荷仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18材質TN100M材質(本体)TN100Mコーナー数2
鋼加工用CVDコーティング
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
チップ AXET-PEFR-S
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート
OSG(オーエスジー)¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADNT-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APET-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TN-MS
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TN-MA
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WDXT-H
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOGT-PEFR-GM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質TF15形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面