絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
六角形80°(3)
形状
平行四辺形(3)
形状
正八角形(1)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(14)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(5)
切刃長さ(mm)
  • 0.3(2)
  • 2.6(1)
  • 3.3(2)
  • 3.37(1)
  • 4(3)
  • 4.13(3)
  • 6.26(1)
  • 10.5(1)
  • 11.9(1)
  • 13.5(2)
  • 14.5(1)
  • 17.5(1)
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(4)
コーナー半径(mm)
  • 1
  • 0.03(11)
  • 0.05(14)
  • 0.1(33)
  • 0.2(119)
  • 0.3(25)
  • 0.4(196)
  • 0.5(26)
  • 0.6(12)
  • 0.8(213)
  • 1.2(94)
  • 1.6(50)
  • 2(41)
  • 2.4(13)
  • 4(15)
  • 6(14)
  • 8(14)
  • 10(13)
  • 12.5(11)
  • -(33)
厚さ(mm)
  • 2.19(1)
  • 2.6(5)
  • 3(4)
  • 3.18(3)
  • 3.37(1)
  • 3.9(1)
  • 3.96(1)
  • 4.54(1)
  • 4.65(1)
  • 5(3)
  • 5.4(1)
  • 5.56(1)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 6.79(2)
2.19・2.6・3・3.18・3.37・3.9・3.96・4.54・4.65・5・5.4・5.56・6・6.35・6.79
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 2(2)
  • 8(2)
  • 11(2)
  • 25(1)
  • その他(1)
0・2・8・11・25・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • イスカル(10)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 京セラ(6)
  • サンドビック(2)
  • ケナメタル(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)・京セラ・サンドビック・ケナメタル・BIG DAISHOWA・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(1)
六角形80°
六角形80°(3)
平行四辺形
平行四辺形(3)
正八角形
正八角形(1)
長方形
長方形(2)
  • スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック

    スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
  • チップ RC BIG DAISHOWA

    チップ RC

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様4コーナ使用材質ACP300種類Rカッター
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)PR1225
  • カッタ用チップ LPGT 京セラ

    カッタ用チップ LPGT

    京セラ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ H600 イスカル

    チップ H600

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラ

    ミーリング用チップ TN100M サーメット

    京セラ
    15,980税込17,578
    1個(10個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
  • チップ OFMW イスカル

    チップ OFMW

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • チップ VNFG 京セラ

    チップ VNFG

    京セラ
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST

    OSG(オーエスジー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • 刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07 サンドビック

    刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07

    サンドビック
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    穴あけ用チップ外周刃-07
    特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番613-8900タイプ外周刃
  • 旋削インサート C2FIX-MN ケナメタル

    旋削インサート C2FIX-MN

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
  • チップ H600-WXCU イスカル

    チップ H600-WXCU

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC830形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.13コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ ZPGU 住友電工ハードメタル

    チップ ZPGU

    住友電工ハードメタル
    33,980税込37,378
    1箱(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ACZ120厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ HTP イスカル

    チップ HTP

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ HTR イスカル

    チップ HTR

    イスカル
    48,980税込53,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC908
  • チップ HCC イスカル

    チップ HCC

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    材質IC908
  • チップ H490 イスカル

    チップ H490

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ 3M イスカル

    チップ 3M

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PR1210材質(本体)PR1210
  • チップ H600 WXCU イスカル

    チップ H600 WXCU

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ 3MAXKT イスカル

    チップ 3MAXKT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ LOGU 京セラ

    チップ LOGU

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状長方形厚さ(mm)3.96切刃長さ(mm)11.9逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状