絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(7)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
形状
形状
ひし形(3)
形状
円形(1)
形状
正三角形(2)
形状
正方形(5)
切刃長さ(mm)
  • 9.525
  • 5(7)
  • 6.35(7)
  • 7.5(10)
  • 8(15)
  • 8.2(10)
  • 8.3(7)
  • 9.6(9)
  • 10(11)
  • 10.6(6)
  • 11(22)
  • 11.2(13)
  • 12(17)
  • 12.7(35)
  • 15(8)
  • 15.4(8)
  • 16(13)
  • 16.5(29)
  • 16.6(18)
  • 22(9)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.4(3)
  • 0.8(7)
  • 1.2(1)
  • 2(2)
  • -(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(7)
  • 3.97(4)
  • 4.76(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(8)
CBN焼結体・CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・超硬合金
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 11(5)
  • 15(4)
0・5・7・11・15
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(3)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(3)
円形
円形(1)
正三角形
正三角形(2)
正方形
正方形(5)
チップ SP 三菱マテリアルチップ SP三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無なし
インサート 三菱マテリアルインサート三菱マテリアル
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップブレーカなし
チップ SPMH-US 住友電工ハードメタルチップ SPMH-US住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMH-SS 住友電工ハードメタルチップ SPMH-SS住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ JDMT-JM 三菱マテリアルチップ JDMT-JM三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDLX MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SDLXMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形90°材質HC844コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)9.525厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ MGTR 三菱マテリアルチップ MGTR三菱マテリアル
17,980税込19,778
1パック(10個)
7日以内出荷
厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴
チップ MPMW 三菱マテリアルチップ MPMW三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
(材質)鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
形状ひし形86°材質UTi20T厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JDMT-ZDSR-JM 三菱マテリアルチップ JDMT-ZDSR-JM三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷
材質VP30RTコーナー半径(mm)2厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ RTGN 住友電工ハードメタルチップ RTGN住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ MDMT 住友電工ハードメタルチップ MDMT住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状