絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(6)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
形状
形状
平行四辺形(1)
形状
正方形(2)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(6)
  • 超硬合金(4)
厚さ(mm)
  • 3.5
  • 1.4(9)
  • 1.59(26)
  • 1.8(7)
  • 2.2(7)
  • 2.38(86)
  • 2.6(16)
  • 3(15)
  • 3.18(103)
  • 3.2(7)
  • 3.97(70)
  • 4(19)
  • 4.76(150)
  • 4.8(13)
  • 5(24)
  • 5.56(17)
  • 6(18)
  • 6.35(61)
  • 7(17)
  • 7.94(13)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(4)
切刃長さ(mm)
  • 8.5(1)
  • 10(1)
8.5・10
逃げ角(度)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 11(1)
7・8・11
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(2)
0.4・0.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ QOGT 三菱マテリアルチップ QOGT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサートOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
チップ QOMT 三菱マテリアルチップ QOMT三菱マテリアル
8,498税込9,348特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ QOMT 三菱マテリアルチップ QOMT三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°
チップ SRM 三菱マテリアルチップ SRM三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°材質VP15TF
チップ APET-F 住友電工ハードメタルチップ APET-F住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ330形状平行四辺形85°等級準精密級勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃先R(mm)丸ホーニング穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZCMX-A 三菱マテリアルチップ ZCMX-A三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状